R60-S8のおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
59件の「R60-S8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2P20A ブレーカー」、「電力量計 120a」、「Bluetoothワットチェッカー」などの商品も取り扱っております。

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃) -30~100 色(パッド) つや消しブラック
1個
1,281 税込1,409
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド) ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド) つや消しブラック
1個
757 税込833
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。
適合 コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質 本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート 幅(mm) 620 質量(kg) 3.4 本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白 区分 埋込 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100~242 保護等級 IP20 始動方式 LD9 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 付加機能 調光信号用端子台 使用上の注意 適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 埋め込み寸法(mm) 600 調光方式 PWM制御 点灯方法 補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵 カテゴリー スクエア器具 調光範囲 約10%~100%
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

メーカー名:スズキ。メーカー品番:S0040-GSX60-L00
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷


保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm) 68 接続方式 表面形 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 寸法H M4 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格 18650、【PES】有 バッテリー容量(mAh) 2600 電圧(V) 3.7 保護回路 有り 寸法(Φ×mm) 18×69 質量(g) 48 対応機種 A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 【電力】9.62Wh 本数 1本
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

寸法C(mm) 68 接続方式 表面形 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ONE GAIN(ワンゲイン)ヒューズホルダー
安全性に優れた設計。 端子固定ボルトの表面処理方法は、電気伝導性、低接触抵抗、放熱性に優れた金メッキ ヒューズの固定は14mmスパナでの締めタイプです。 ANLヒューズ 35A~500Aに対応。
用途ANLヒューズを安全にお使いいただくため。 セット内容 1セット(2個入り) 適合端子 丸型:R8-8、R14-8、R22-8、R38-8S、R60-8
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷


接続方式 表面形 保護機能 漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式 1Φ3W 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 極数・素子数 3P2E 定格使用電圧(AC V) 100/200(単3) 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V) AC135 定格不動作過電圧(V) AC120 定格過電圧動作時間(秒) 0.5以内
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

極数・素子数 3P2E 定格電圧(V) AC100/AC200(単3) 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

付属品 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V) AC600/DC250 寸法C(mm) 68 接続方式 表面形 端子構造 圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
1台
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種別 普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付) 取付方式 表面取付 シリーズ M8UMシリーズ 接続方式 表面接続
1個
49,880 税込54,868
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)