RB18-2のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
67件の「RB18-2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測温抵抗体変換器」、「ビーバー 刃」、「RB18」などの商品も取り扱っております。
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質 ゴム 種類 Vベルト ベルト形 B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプ レッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

材質(刃) ハイカーボンスレンレス鋼 適合 172B、173B、186B トラスコ品番 288-4593 質量(g) 11.7 刃厚(mm) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2枚)
329 税込362
当日出荷


プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書 (2.3MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
仕様 ●サイズ(mm):750×900●厚み(mm):16●材質:NBR●重量(g):1600 アズワン品番 65-3904-21
1枚
17,200 税込18,920
翌日出荷

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


円を描く要領で布・紙・フィルムなどを簡単にきれいな円形が切り抜ける、画期的なカッターです。 直径4~22cmまでの円の切り抜きが可能。 ハンドルはラチェット機構付き。
材質(刃) ハイカーボンステンレス鋼 付属品 替刃2枚 材質 ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 質量(g) 54.1 刃厚(mm) 0.3 全長×幅W×厚さ(mm) 95×147.2×30.2 適合替刃 ミシン目ロータリー替刃(XB173)、円形刃18ミリ替刃(RB18-2) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1セット(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

渡辺電機工業熱電対温度変換器
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応) 対応 CE-対応品 なし
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6965種類の商品があります)

世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。 幅(mm) 13 材質 (適応)鉄、ステンレス
1箱(5本)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質 レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧 AC/DC12V 種類 LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯 外径(Φmm) 50 保護等級 一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃) -30 ~ +50 各種認証 CE、UL 関連資料 (0.99MB)
1台
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6096種類の商品があります)

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質 グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧 AC/DC12V 外径(Φmm) 50 保護等級 一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃) -30 ~ +50 点滅数(回/分) 60~80 各種認証 CE、UL 関連資料 (1.02MB)
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5516種類の商品があります)

材質 ブナ無垢材ウレタン塗装仕上 脚端:ポリプロピレン樹脂(PP) パネル脚/表面材:メラミン化粧板 縁材:樹脂成型品(ABS) 脚端:ポリエチレン樹脂(PE) 背・座/チップウレタン、ウレタンフォーム、天板/表面材:メラミン化粧板 縁材:樹脂成型品(ABS) パネル/表面材:強化紙 縁材:樹脂成型品(ABS) 脚端:ポリエチレン樹脂(PE) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×580×750 座高(mm) 430 グリーン購入法 適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)