RBIのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
45,909件の「RBI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「phs」、「usb リレー」、「リングボール thk」などの商品も取り扱っております。
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
JISクラス JIS2級 材質 ホルダ:高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)。ブーツ:NBR系特殊合成ゴム タイプ 右ねじタイプ
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。
JISクラス JIS2級 材質 ホルダ:高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)。ブーツ:NBR系特殊合成ゴム タイプ 左ねじタイプ
1個
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プリンストンCHARGE RBI
2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。360度に調整可能なライトアームを搭載しています。TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。
電源タイプ 充電式 セット内容 モール・パルス、ACH、ECH、MICHヘルメット用マウント、EXFILレールアダプター用マウント、パイカタイニー用マウント、アボウブレールマウント、ヘルメットクリップ、ヘッドストラップ、ヘッドストラップ用バックル、単3リチウム電池×1本 質量(g) 47 関連資料 (2.4MB) 2018年トラスコ掲載ページ 7 1089
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン・ABS樹脂・ステンレス 幅(cm) 15.3 長さ(cm) 28.1 高さ(cm) 11.5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。8スピードのSHIMANO ESSA U2030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、 より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
用途インナーケーブル長さ:2200mm
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。9スピードタイプのSHIMANO CUES U3030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
用途リア9スピード。インナーケーブル長さ:2200mm
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。10スピードタイプのSHIMANO CUES U3030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
用途インナーケーブル長さ:2200mm
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。 (適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能* (改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)
適合 E700、F700PJ、D700、V500 質量(kg) 0.1 適用インバータ容量 インバータ容量に関係なく使用可能
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。 幅(mm) 42 高さ(mm) 20 奥行(mm) 190 均等荷重(kg) 160/2本 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 42×190×20
1パック(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケンユーベンリー袋R
便、尿をゼリー状に固め、臭いを包みます。 ご家庭のトイレポータブルトイレなどに使えます。 便、尿をゼリー状に素早く固め臭いを包みます。 ヒモを切り取って使用するので口を結ぶのが簡単、便利です。 使用方法を袋に印刷、わかりやすく表示しています。 屋外での活動などでの使用にも便利です。
セット内容 蓄便袋、持ち帰り袋、便凝固剤 材質 蓄便袋、持ち帰り袋:ポリエチレン。便凝固剤(殺菌剤入):高分子吸水樹脂、食添用殺菌剤
1セット
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右180度の視野を確保して、夜間使用時、精巧に設計された光学レンズ技術で前方約30m先まで明るく照らせます。 ハーキンスならではの光学技術を駆使した1000LMの光量。 これらによって効率的に配光し、全方位に驚くべき広範囲かつ強光の明るさを。 屋外の使用可能のIP56の防水性能を持ち、汗や雨、水しぶきの浸入を防ぎます。 安心して屋外の作業やスポーツをお楽しみください。
セット内容 本体、ポーチ、充電ケーブル、延長バンド、ホルダー2個、説明書&保証書 質量(g) 約130 保護等級 IP56 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 160×L160×50 使用電池 リチウムイオン バッテリー容量(Ah) リチウムイオン:3350 電源タイプ 充電式 入出力 DC5V・3.7V、1A 明るさ(Lm) 約30~約1000 使用時間(時間) 約3~100
1個
9,998 税込10,998
欠品中

パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。また、「ロボットアーム・MR-999」にダイレクト接続できるコネクタも備えていますので、ロボットプログラミングの入門としても最適です。汎用のRS-232Cポートを持ち、ASCII文字列を送ることができるパソコンやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。
種類 工作キット インターフェース RS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線 コマンド 個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド モード リモート用電源 ON/OFF 接点容量 DC30V1A、AC125V0.5A 端子 電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力 電源(V) DC9~12 電流(mA) 230(9V時最大)、270(12V時最大) 出力 10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式 入力 4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個ほか
189 税込208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
種類 工作キット インターフェース USB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタ コマンド 個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド モード リモート用電源 ON/OFF 接点容量 DC30V1A、AC125V0.5A 端子 (電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止 電源(V) DC9~12 電流(mA) 230(9V時最大)、270(12V時最大) 動作環境 Windows(98/SE、Me、2000、XP) 出力 10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式 入力 4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


1個
53,000 税込58,300
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ケンユーベンリー袋R
災害時(断水時)に容易に使用できます。 便収納袋・汚物袋は、使用後簡単に処理できます。
セット内容 蓄便袋×100枚、便凝固剤(殺菌・消臭剤入)×100包、汚物袋×16枚 材質 蓄便袋・汚物袋/PE(ポリエチレン)、便凝固剤/高分子吸水樹脂・殺菌剤・消臭剤 寸法(mm) 蓄便袋/680×540(紐部含む)、汚物袋/680×500 質量(kg) 5.1 ケース寸法(mm) 285×370×140 アズワン品番 8-5711-11
1箱(100個)
13,980 税込15,378
当日出荷

パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個の半導体リレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラーにはワンチップCPU(PIC16F628A)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。出力用半導体リレーにはMOSFETリレーを採用しましたので、多様な負荷に対応できます。また、半導体リレーのため、動作音が無く、開閉回数による寿命がありません。本ボードでは、汎用のRS-232Cポートを持ちASII文字列を送ることができるPCやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。
種類 工作キット インターフェース RS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線 コマンド 個別I/Oコントロールコマンド モード リモート用電源 ON/OFF 接点容量 AC/DC60V0.4A (初期実装分AQV212またはG3VM-61B1での値) 端子 電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力 電源(V) DC9~12 電流(mA) 75(9V時最大)、100(12V時最大) 出力 10組、無極性半導体リレー接点、スイッチ線引き出し3線式 入力 4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
材質 (ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A 表面処理 三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) SPCC・SD
1個
169 税込186
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)