- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 屋根/瓦/トタン用
- Sコートのおすすめ人気ランキング
Sコートのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新822件の「Sコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水コーティング剤」、「コスカシバ 殺虫剤」、「テッポウムシ予防樹脂フィルム」などの商品も取り扱っております。
シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。
塗布することにより基材面に確実に接着して、耐久性、耐候性に優れたシリコーンゴムの塗膜を形成します。
溶液タイプですが、塗膜のゴムシートの強度はMコート56より強く、防錆効果も発揮します。
用途防錆、防蝕、防水、塩害防止など
主な用途
コンクリート
タイプ
溶液
比重
1.25
伸び(%)
【切断時】230
有効成分
0.75
引張強度(MPa)
2.9
指触乾燥時間(分)
20
硬さ(デュロメータA)
60
密度
1.51
外観
【硬化前】ペースト状、【硬化後】シリコーンゴム
希釈剤
キシレン
粘度(Pa・s)
5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
性状
溶液型(ゴム)
危険物の性状
非水溶性
本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。
また、Sコートを貼り合わせたいものの両面に塗り、完全に乾いてから接着するとWコート以上に強く接着できます。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
透明度が高い光沢のあるトップコートです。
Mコート56 、Sコート57のトップコート。
用途各主塗料、塗膜のトップコート、タイル、金属の艶出し
色
クリア
タイプ
溶液
比重
0.96
伸び(%)
【切断時】130
有効成分
0.5
引張強度(MPa)
6
指触乾燥時間(分)
3
硬さ(デュロメータA)
93
密度
1.15
外観
【硬化前】無色透明液体、【硬化後】シリコーンワニス
希釈剤
トルエン
粘度(Pa・s)
7
性状
溶液型(ワニス)
果樹の天牛喰入防止に噴霧器で散布処理出来る、便利で有効な殺卵及び幼・成虫を殺虫防除する、サッチューコートSセットと、日焼け防止及び処理個所明示を兼ねた、カラー粉とを併用することを目的にした、詰め合わせ製品です。
散布で手数を要せず、白くて判り易く、防除効果がよくなり、日焼け防止が出来ます。
使用方法
本品を下記の調製液の作り方によって作った調製液を7月中下旬に、主幹・主枝等の被害を受ける個所へ噴霧器で十分散布(又は刷毛で塗布)してご使用ください。その場合散布前の産卵及び幼虫を殺し散布後の産卵予防をします。
農林水産省登録第(号)
14372
適合病害虫
カミキリムシ類、コウモリガ、キクイムシ類
毒劇区分
普通物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動車用艶出しポリマーコーティング
水アカ取りとポリマー加工が1工程でできます。
洗車後、水分を拭き取らずにすぐに塗りこめます。また、拭き取りがとても簡単で作業時間を大幅に短縮します。
光沢性、排水性に優れ、塗装面を保護します。
適合
車体色:全色対応
種別
ポリマーコート
容量(mL)
420
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。塗布することにより基材面に確実に接着して、シリコーンゴムの塗膜を形成し、雨水の浸水を防ぎます。このため、基材の防錆、防触にも効果を発揮します。
用途外壁、屋上の塗膜防水、貼紙防止コート、塩害防止コート、耐候性、防水性付与。
仕様
溶媒:水
主成分
エマルジョン
比重
(硬化前)1.04
主な用途
外壁、屋上
不揮発分
40%
指触乾燥時間(分)
120
硬さ(デュロメータA)
42
密度
(硬化後)1.09
外観
(硬化前)乳濁液、(硬化後)クリア
粘度(Pa・s)
7
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
性状
硬化後:シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
希釈が容易で作業性が良い
作業性と輝きを重要視して作られた、まったく新しい発想の二相式リキッドワックスです。最高級天然カルナバロウと、DuPon社製ZONYLの配合により、塗装面を深みのある光沢に仕上げます。どんなワックスよりも、塗り易く拭き取りやすいので、短時間で作業が素早くできます。
用途二相式リキッドワックス(全塗装色用)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.38L
危険物の性状
非水溶性
1本(380mL)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
水アカ取りワックス
コンパウンド入り水アカ取りワックスで、超微粒子α・セラミック配合により、塗装面に付着した頑固な水アカ・タールを除去し、光沢をよみがえらせます。
垂れにくいので塗り易く、拭き上げ時の粉の出も少なく拭き取り易いので短時間で作業が出来ます。
手作業だけでなく、ダブルアクションポリッシャー(スポンジバフ使用)での使用もできます。
容量(mL)
680
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.68L
1本(680mL)
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
【簡単施工でショーカーの仕上がり】
さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。
バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。
【耐久性に優れる】
施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。
コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。
【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】
高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。
また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。
【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】
表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。
【簡単・短時間施工】
水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。
水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。
各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。
付属品
専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
1缶(300mL)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
防塵性と速乾性を兼ね備えた防塵用塗床材です。新設・塗替えの塗装作業が容易で最もポピュラーな塗床材が創出する美しい色彩環境は、作業能率の向上と環境安全の促進に貢献します。
ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。
塗装が簡単で塗面積が大きいので、非常に経済的です。
塗替えや塗継ぎも大変容易で最も一般的な1液溶剤型塗床材です。
耐候性が良く、変色がほとんどありません。
低温(5℃)から高温まで、幅広い条件で作業ができます。
豊富な標準色は床面をカラフルに塗り分けることができますので、作業の安全や能率の向上に役立ちます。
用途各種工場:機械工場、繊維工場など。
一般建造物:倉庫、焦点、住宅、事務所、食堂など。
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別
組
適合材
木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
材質
高級粉末ハイス
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6
表面処理
Sコーティング
外径(Φ)
6
有効成分
MEP(PRTR・1種)1.0%
適合病害虫
カミキリムシ類、ミカンナガタマムシ、アイノキクイムシ、ヒメコスカシバ、カキノキマダラメイガ、キクイムシ類、コウモリガ、ゴマダラカミキリ、シコクアナアキゾウムシ、コスカシバ
性状
乳白色泥状粘稠液体
農林水産省登録第(号)
13410
毒劇区分
普通物
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
使用温度範囲(℃)
-5~80
塗り面積(m2)
2.7/1本
質量(g)
390
指触乾燥時間(時間)
約1~2
乾燥時間(時間)
約24
主成分
防錆剤、石油系溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
最高の仕上がり。光沢と肉持ち感に優れ、屋根用塗料の中でも最高の仕上がりを持ちます。工期短縮。塗装作業中はにおいや換気など様々な面でご迷惑をおかけしますが、工期を短縮することで通常より早くお引き渡しが可能となります。高耐候性。耐候性の信頼が高いパワーシリコンマイルドⅡの性能を目指して開発された製品です。1回塗りで通常のシリコン樹脂塗料2回塗りに匹敵する耐候性を持ちます。防カビ性・防藻性。水溶性成分を含んでいないため、優れた防カビ・防藻性を発揮します。低汚染性。2液型の強固なシリコン変性樹脂が汚れにくい塗膜を形成し、優れた低汚染性を発揮します。希釈不要。希釈シンナーが不要のため、安定した厚みと性能を提供します。優れた乾燥性。一般的なハイソリッド型と比較して乾燥性に優れるため、夜露等による白化・艶引けが起こりにくくなります。
用途適用下地 金属系屋根材
色
No.12 ブラウン
希釈剤
無機尺
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15000mL
希釈率(%)
無機尺
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.17~0.19
塗回数
1
1セット(15kg)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
専用ノズル(3方向噴射式)で樹幹に食入したカミキリムシ幼虫を退治。