S100Pのおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
1,046件の「S100P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度圧力計」、「s100p ハイゼット」、「ハイゼット」などの商品も取り扱っております。
トルシーS100P 一色本店ランキング1位
一色本店トルシーS100P
飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。リケイ紙タイプの粘着紙で手が汚れにくく簡単に設置でき、使用後は可燃ゴミとして処理できます。鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。
用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)50×350材質(本体)粘着剤ポリプデン
1パック(100枚)
4,098税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オイルフィルター UNION(ユニオン産業)ランキング2位
1個
469税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(189種類の商品があります)

シールキット ミヤコ自動車ランキング3位
1セットほか
759税込835
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(383種類の商品があります)

GWシリーズ ニュージョイント CKDランキング4位
1袋(10個)ほか
1,313税込1,444
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(452種類の商品があります)

バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~50℃ 50L 佐藤計量器製作所ランキング5位
感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~50トラスコ品番166-2781材質真鍮メッキ質量(g)320外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50ねじ規格R1/2温度表示(最小)1℃最小目盛(℃)1
1個
11,980税込13,178
当日出荷

感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~100トラスコ品番166-2747材質真鍮メッキ質量(g)320外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50ねじ規格R1/2温度表示(最小)1℃最小目盛(℃)1
1個
11,980税込13,178
当日出荷

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(637種類の商品があります)

豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。
2018年トラスコ掲載ページ10 0388窓枠なし
1セット(100枚)
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
1個
10,980税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)



1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



1個
429税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67●コード番号:111-5920アズワン品番65-7311-50
1個
21,980税込24,178
7日以内出荷

刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
仕様オートロック機能付、分別廃棄可能付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)143刃幅(mm)9
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)