- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 書籍
- SATOのおすすめ人気ランキング
SATOのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新4,515件の「SATO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SATO プリンタ」、「冷蔵庫 温度計 保健所」、「庫内 温度計」などの商品も取り扱っております。
バイオアセンブラにおいて,生体から取り出した単一細胞や細胞群が組織構築に使えるかどうかを短時間で判断し,有用なものを高速により分ける技術は,大変重要な技術である。本書では,それを細胞ソート工学と位置付けて解説する。
初版年月
2016/12/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
250
ジャンル
医学。薬学
著者名
新井史人
1冊
¥4,700
税込¥5,170
10日以内出荷
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
主:ポリプロピレン (UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V:100以上
接続可能電線(mm2)
1.25以下、仕上り外径 3.2mm以下
端子金具
はんだ付け用端子
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000 (1分間)
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
測定範囲
-30℃~50℃
質量(g)
約28
タイプ
横型
精度
±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×8×26
最小目盛
1℃
1台
¥719
税込¥791
当日出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。本体ボルト締付による、隙間の無いしっかりとした取り付けが可能です。ボルト穴の裏面に手が入らなくてもボルトの締め付け、つり上げができます。締付後もねじシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向つりは不可)
用途つり上げ(フランジ等の穴を利用)・引き起こし・運搬
質量(kg)
2.5
穴径(Φmm)
有効使用:24~26
最大使用荷重(kg)
750
適合部材
梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
有効板厚(mm)
5~35
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)
銅合金
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
広範囲精度(μm)
4
測定子の有効ストローク(mm)
1.2
隣接誤差(μm)
1
繰返し精密度(μm)
1
関連資料
注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書
再校正
サービス分類
再校正
PW208m、PW208mNX用のラベルです。様々な業種で使用実績がございます。
用途様々な業種でご使用いただけます。
適合機種
PW208m、PW208mNX
色
白無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
すべての孔あきラベルに対応。
軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。
他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。
ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。
通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。
段数
1
質量(g)
270
ラベル枚数(1巻当り)
1000
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
最小目盛
1℃(-10~10℃)、その他2℃
測定範囲
-30℃~50℃
質量(g)
約21
精度
±2℃
サトー/SATO BHT200i(WHT205110) バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合
Barlabe(バーラベ)Ki など
バッテリー
ニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)
8.4
バッテリー容量(mAh)
2450
サービス分類
リサイクル・リビルト
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
主:ポリプロピレン (UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V:100以上
リード線
有り
色(本体)
グレー
端子
リード線 1.25sq.
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000 (1分間)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
複数の国内産米をサトウ独自のブレンドで仕上げております。
保存方法
直射日光・高温・多湿を避けて常温で保存
調理方法
電子レンジで2分間加熱、もしくは熱湯で15分
種類
米
1ケース(5パック×8セット)
¥8,398
税込¥9,070
4日以内出荷
「3dsMax」は3DCGの現場で確固たる地位を築いたソフトウェアです。リアルな3DCGを制作するのに適しており、映画やテレビの映像制作の現場はもちろん、アニメーションの現場でも高頻度で使用され、近年は、大学や専門学校のカリキュラムでも広く取り上げられています。本書は、3DCG制作において実力と信頼のあるIKIF+のスタッフによる3DCG制作の教科書として、3dsMaxの基本を学ぶため、モデリングや映像・アニメーション制作の操作をLesson1~15に分けて解説していきます。この1冊で頻繁に利用される3dsMaxの操作がほぼマスターでき、プロとしての基礎固めができます。
初版年月
2016/02/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
319
ジャンル
電子。通信
著者名
奥村優子 石田龍樹
1冊
¥3,900
税込¥4,290
11日以内出荷
見やすい目盛りと軽量化
環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など
トラスコ品番
329-6113
材質
(本体)アルミニウム合金。(プリズム)光学ガラス。(採光板)ポリカーボネート。(目盛補正ネジ)ステンレス。(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム
全長(mm)
約160
質量(g)
110
温度範囲(℃)
10~30(自動温度補正付)
最小目盛(%)
Brix 0.2
外寸法(Φmm)
約30
測定対象
(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など
Brix測定範囲(%)
0.0~32.0
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途ハンドラベラー(はりっ子、SP)用インクローラー
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品
標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)
本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源
単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)
-40.0~250.0
電池寿命(時間)
約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度
±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能
HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×171×40
仕様
筒型ねじ式
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
取付板厚(mm)
4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)
18
リード線
無
色(本体)
黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)
1.2
耐電圧(V/min)
AC2000