SC-100のおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
843件の「SC-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「瓶スタンド」、「ビール キャリー」、「ストッパーカラー」などの商品も取り扱っております。
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体 材質 測定管/SCS14。オリフィスプレート/SUS304。コックピース本体/SCS14。コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム。本体/SCS14。テーパ管/耐熱ガラス。指示部フロート/SUS316。カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂。パッキン/フッ素ゴム 規格 JIS Rc 管用テーパネジ接続 最高使用圧力(MPa) 1 目盛範囲 10:2(標準) 機能 フロート、目盛板による瞬時流量表示 校正 密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s 測定精度(%) ±3F.S. 最大差圧(kPa[psi]) 15 最高使用温度(流体温度)℃ 120 許容温度(℃) (衝撃)80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリマーセメント防水 耐水性、接着性、耐候性、耐薬品性など、総合的耐久性に優れた強靱な防水材です。
危険物の類別 非危険物
1缶(18kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

カゴとトレーがセパレート方式でカゴごとボトルの運搬が可能です(トレー裏底部の接着テープ並びタッピング止め)。 引出し用のためボトルが入る高さの空間なら、どこにでも取付けられます。
仕様 使用びん径:Φ100mm 寸法(幅W×奥行D)(mm) 210×296(トレー) 立て数(本) 3 配列 1×3
1組
4,298 税込4,728
11日以内出荷

自転車用シートクランプ
厚さ(mm) 11 シルバー 質量(g) 18 クランプ径(Φmm) 28.6
1個
599 税込659
5日以内出荷

おひとりでも食べられるお手軽サイズのスモールサイズが人気です。スモールシフォンカップ 白無地 SC835【品番:626000050】、スモールシフォンカップ 茶無地 SC8745【品番:626001240】の専用蓋です。
材質 蓋 :A-PET 寸法(mm) Φ130 コード 626001140
1個(100枚)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質 S45C 表面処理 黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など 仕様 裏面粘着 幅(mm) 1000 厚さ(μm) 143±5(セパ無) 主な用途 保護用 RoHS指令(10物質対応) 対応 つや グロス 総厚(μm) 306±5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(1包×500枚)ほか
45,980 税込50,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質 SUS304
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1包×500枚)ほか
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

1個
168 税込185
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質 SS400 種別 標準 表面処理 黒染
1個
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用 質量(g) 約100 主材質 ABS樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 234×30×25
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)