SIOケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
108件の「SIOケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロボット用チップ」、「iai バッテリー」、「4線コネクタ」などの商品も取り扱っております。
1本
800 税込880
10日以内出荷


1本
850 税込935
10日以内出荷


仕様 SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



1個
7,508 税込8,259
15日以内出荷

1本
781 税込859
15日以内出荷

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容 SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
1セット
20,980 税込23,078
9日以内出荷

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質 ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金 形状 ストレート 種類 角型 定格電圧(V) AC/DC32 定格電流(A) 3 結合方式 ワンタッチ 適合コネクタ ミニ・クランプボードマウントソケット。ミニ・クランプワイヤーマウントソケット コンタクト形状 オス 結線方法 圧着
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)SiOスターターキット
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容 SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
1セット
20,880 税込22,968
当日出荷


1本
3,218 税込3,540
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
6,435 税込7,079
11日以内出荷

7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V) DC24 消費電力(W) 3.6以下(150mA以下) 使用周囲温度(℃) 0~40 使用周囲湿度 20~85%RH(ただし結露なきこと) 耐環境性 IP20 ケーブル長(m) 5(標準ケーブル)
1台
42,900 税込47,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)