SMKのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
702件の「SMK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静音モーター」、「超低速モーター」、「smコネクタ」などの商品も取り扱っております。
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
1個
995 税込1,095
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類 ハンマー柄 全長(mm) 323 材質(柄部) ヒッコリー 質量(g) 92 適合機種 TSM-137、TSM-160、TSM-166 付属品 くさび1個 トラスコ品番 414-7316
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

MIL-STD-348A準拠。SMKコネクタ(40GHz)。2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適。ケーブルは、セミフレキタイプを使用
種類 変換アダプタ インピーダンス(Ω) 50 動作周波数(GHz) 40 ボディ向き ストレート コンタクトめっき アダプタタイプA SMK アダプタタイプB SMK
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状 角フランジ形 仕様 標準仕様 材質 スチール シール 両側シール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーションSMK セルフメイクノブ
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体) ポリアミド 取付部 丸穴 種類 丸形 表面処理 キャップ:光沢仕上げ 材質(キャップ) ポリプロピレン 色(キャップ) オレンジ 色(本体) つや消しブラック
1個
291 税込320
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

時短・高除去カートリッジ搭載。料理がはかどる「時短浄水」モデル。 デジタルサインは浄水の総使用量を計測し表示しております。カートリッジ交換の目安としてご使用ください。 外して洗えるキャップ。簡単に外して洗えるのでいつも清潔。
付属品 コイン型リチウム電池 CR2032 ・カートリッジ・アダプタセット(オプション部品除く)×各1 材質 ポリアセタール、ABS樹脂 質量(g) 348(満水時) タイプ 蛇口直結型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 95×144×98 使用電池 コイン型リチウム電池CR2032×1個 浄水能力 遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体 アズワン品番 65-0460-80 適用可能カートリッジ MKC.SMX
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。 厚さ2mmのため、100V溶接機で簡単に溶接できます。
用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。 材質 軟鋼(SPHC材)
1個
379 税込417
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


超硬のミニキーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質 超硬 超微粒子 表面処理 ノンコート 外径公差(mm) 0/-0.05 公差(mm) 【刃厚】0/-0.035
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

仕様 コネクタ タイプ:SMK 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番 65-1643-52
1個
14,980 税込16,478
23日以内出荷


種類 インダクションモーター/シンクロナスモーター 保護方式 インピーダンスプロテクト 時間定格 連続
1台
8,898 税込9,788
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途スクエア溝加工 材質 超硬 超微粒子 表面処理 - 外径公差(mm) 0/-0.05
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途目地などの仕上げ作業に 板厚(mm) 0.7 丈(mm) 120
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SMV-SMK変換アダプタ
種類 アダプタ インピーダンス(Ω) 50 動作周波数(GHz) 40 ボディ向き ストレート コンタクトめっき アダプタタイプA SMK アダプタタイプB SMV オス/メスA メス
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



用途スクエア溝加工 材質 超硬 超微粒子 表面処理 - 外径公差(mm) 0/-0.05
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)