SPS-12のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
57件の「SPS-12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SPS-19」、「両面テープ ウレタン」、「強力両面テープ はがせる」などの商品も取り扱っております。
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃) -20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションスクリュー プラグ(スチール製)
材質(本体) スチール 使用温度範囲(℃) -20~100 使用圧力(MPa) max.7(静止状態) 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR)
1個
291 税込320
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 (六角穴ネジ部)ステンレスSUS303 材質(ボディ) ステンレスSUS303 材質(バネ) ステンレスSUS631J
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します 寸法L1(mm) 1500 寸法L2(mm) 1492 トラスコ品番 849-2813 材質/仕上 ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体) ステンレス 質量(g) 157 種類 Sカン 寸法S(mm) 12 寸法D(mm) 4 寸法W(mm) 21 材質(キャップ) PVC 使用荷重(kN) 0.07
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)
材質 PPS 種別 ワッシャのみ タイプ ワッシャ 頭部形状 六角
1パック(10個)ほか
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質 SUS-303 仕上 脱脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 使用荷重(kg) 7 寸法S(mm) 12 寸法D(mm) 4 寸法W(mm) 21
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質 SUS-303 仕上 脱脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


コンセントさえあれば設置可能です
用途お祭りやイベント用の電球コード。様々なシーンでご活用頂けます。盆踊り等の提灯コード、鶏舎用の照明コード、ビアガーデンの電飾、飲食店の店舗照明、キャンプ、グランピング、神社仏閣の照明、花火大会等の会場照明など。 間隔(m) 1
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質 SUS-303 仕上 脱脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します トラスコ品番 849-2810 材質/仕上 ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体) ステンレス 質量(g) 127 種類 Sカン 寸法L1(mm) 1200 寸法S(mm) 12 寸法D(mm) 4 寸法L2(mm) 1192 寸法W(mm) 21 材質(キャップ) PVC 使用荷重(kN) 0.07
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様 ●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:12●ピッチ:1.75●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168468 アズワン品番 67-4842-81
1個
6,098 税込6,708
13日以内出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

小型ポストスタンドは、Φ15mm以下の適応素子マウントホルダーとの接続に適します。
1個
899 税込989
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)