ST12のおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
2,108件の「ST12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 ホルソー」、「th-t18」、「三菱 s-t12」などの商品も取り扱っております。

テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム ST12K 互換テープ 透明 黒文字 8m 12mm幅 2個パック カラークリエーションランキング2位
対応テープカートリッジ:ST12K 対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。
セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
1個
1,398税込1,538
当日出荷

テーブルスロットカバー (6本入) VERTEX(バーテックス)ランキング3位
1組(6本)
7,398税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

カウンターシンク チタンコーティング TRUSCOランキング4位
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ サービスティー CP-ST ニッタランキング5位
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
1袋(5個)ほか
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼
1本
389税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
1巻ほか
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1セット(3個)
7,998税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ローカルエリアネットワークを使用して施設内に効率的にビデオを分配。柔軟でスケーラブルなビデオ分配システムで理想的なデジタルサイネージを構成。1080pサポートで鮮やかなHD品質のビデオを提供
用途空港、駅、バスステーション、病院などで頻繁に更新されるデータを複数の情報掲示板に表示。ソーシャルメディアのフィードを複数の画面に表示。病院、ショッピングセンター、スタジアムなどの大型施設で鮮明なデジタルサイネージを構成
1個
17,980税込19,778
当日出荷

タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明包装5入数(個)120(梱包)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
1巻
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
7,998税込8,798
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

1本
2,998税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.1 %●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 10mA●ピン数 : 3+TabV●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.69mm●入力電圧 Max : 20 Vmm●長さ : 6.7mm●NCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは● 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが●固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には●調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で● 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して● NCP1117 デバイスは●ドロップアウト電圧を大幅に低減し●出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
159,800税込175,780
7日以内出荷

1本
17,980税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能。4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現。ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android)。同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応。ギガビットLANネットワークを使用して接続。簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)。既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張
用途HDMI音声とは別に3.5mmオーディオソースを分配し、HDMI音声と3.5mm音声の切り替えが可能。レストランやショッピングモールなどで、複数ディスプレイのビデオウォールを使用し、来場者の目を引くエンターテイメントを表示。HDMIとRS-232シリアルを延長し、インタラクティブなデジタルサイネージを展開。空港、駅、バスターミナル、病院などで、時刻や日付など随時アップデートされる情報を複数のデジタル掲示板に表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示
1セット
53,980税込59,378
翌々日出荷


MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
10,980税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個のコレットで最大2mm締まる。 106サイズのドリルがわずか6個のコレットでチャッキングできます。 シンクロタップ対応で、シンプルツーリングを実現しました。 高速回転対応 ハイコストパフォーマンス
1個
15,980税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途ファイルの背見出しに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
1巻
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)