SWT-25のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
11件の「SWT-25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TS 25 配管」、「真空管測定器」、「差込異径チーズ」などの商品も取り扱っております。
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。 タイプ ロールタイプ 使用温度範囲(℃) -20~60 材質(裏) 裏紙:ライナー紙 主な用途 滑り止め用 施工温度(℃) 10以上
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

トラスコ品番 850-6641 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格 形状 チーズ
1個
449 税込494
7日以内出荷

1台
7,998 税込8,798
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

凹凸面になじむように、積層構造にしました。外径10mmからご用意していますので、細部の研磨に最適です。 積層枚数1枚を、1Pと呼びます。
用途酸化皮膜やサビ取り。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前のワークの粗面化。溶接後のヤケとり。ステンレスやアルミなどの荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバとり。アルミ製品のスリ傷のぼかし。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 材質 アルミナ 軸径(Φmm) 3 軸長(mm) 35 積層枚数(シート) 3 適合材 ステンレス、アルミ等 最高使用周速度(m/s) 16(960m/min)
1本ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)電離真空計
異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
仕様 SWT-16(NW16)・SWT-25(NE25)、ピラニ真空計(0.5mケーブル付き)、大気圧センサ(0.5mケーブル付き) 出力 (測定値)出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁 使用温度範囲 ST200-A(10~50℃) 精度 (測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード) 表示器 SWU10-R 測定子 電離真空計測:ISG1、ピラニ測:SAU(NW16) 外寸法(mm) ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5
1個
279,800 税込307,780
22日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)