- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- SWT-25のおすすめ人気ランキング
SWT-25のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新11件の「SWT-25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TS 25 配管」、「差込継手」、「真空管測定器」などの商品も取り扱っております。
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。
湯、水、洗剤に強い耐水性です。
石けん水がついても効果を発揮します。
目立たない透明タイプです。
浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。
タイプ
ロールタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~60
材質(裏)
裏紙:ライナー紙
主な用途
滑り止め用
施工温度(℃)
10以上
不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
トラスコ品番
850-6641
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格
形状
チーズ
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)
80
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
凹凸面になじむように、積層構造にしました。外径10mmからご用意していますので、細部の研磨に最適です。
積層枚数1枚を、1Pと呼びます。
用途酸化皮膜やサビ取り。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前のワークの粗面化。溶接後のヤケとり。ステンレスやアルミなどの荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバとり。アルミ製品のスリ傷のぼかし。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
材質
アルミナ
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
35
積層枚数(シート)
3
適合材
ステンレス、アルミ等
最高使用周速度(m/s)
16(960m/min)
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。
コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス
ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能
ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定
世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現
フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能
広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)
正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
仕様
SWT-16(NW16)・SWT-25(NE25)、ピラニ真空計(0.5mケーブル付き)、大気圧センサ(0.5mケーブル付き)
出力
(測定値)出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁
使用温度範囲
ST200-A(10~50℃)
精度
(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード)
表示器
SWU10-R
測定子
電離真空計測:ISG1、ピラニ測:SAU(NW16)
外寸法(mm)
ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5