SX-70のおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
59件の「SX-70」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸塵ビット」、「パイプ 12.7」、「シンガー コンパクト ミシン」などの商品も取り扱っております。
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格 L型 仕様 ロック機構付 付属品 替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚) 種別 L型 幅(mm) 45(本体最大) 厚さ(mm) 16 全長(mm) 160 材質(本体) 樹脂 刃幅(mm) 18 材質(刃) カーボンスチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格 L型 材質(刃) カーボンスチール 黄色、黒 種別 L型 全長(mm) 168 材質(本体) ABS、PVC タイプ オートロック式 刃幅(mm) 18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
269 税込296
当日出荷

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。 ねじロックタイプで、刃をしっかり固定。
規格 L型 材質(刃) カーポンスチール 黄色、黒 種別 L型 全長(mm) 168 材質(本体) ABS、PVC タイプ ねじロック式 刃幅(mm) 18
1個
279 税込307
当日出荷

特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート) ポリエステルクロス入ビニールシート 黒(裏面は銅色) 仕様 RoHS対応品 使用温度範囲(℃) -20~85 材質(シールド) 特殊銅箔シート20μ 特性 屈曲性、低電気抵抗 関連資料 ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種 CANON PowerShot SX70 HS 取付方式 シリコン吸着 特性 高硬度9H
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種 CANON PowerShot SX70 HS 取付方式 シリコン吸着 特性 ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品 クリーニングクロス×1。ヘラ×1 適合機種 Canon PowerShot SX70 HS 取付方式 シリコン吸着 入数(枚) 1 硬度 9H 特性 光沢 ブルーライトカット 対応
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類 みぞぶた タイプ みぞぶた、横断溝用、側溝用 ピッチ 細目
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デザイン一新! スリムで使いやすい 手元が見やすい。 浄水の使用量に合わせて、10日単位で、手動でカートリッジ交換目安を設定できます。 浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。 経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。 浄水がストレート水流なので、狭い口の容器に注ぐのに便利です。 浄水(ストレート):残留塩素や汚れを除去するので、野菜洗いやお米とぎにも最適 原水(ストレート):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。 原水(シャワー):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。 カートリッジキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。とった汚れを確認できるから安心。 体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。 医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質 ポリアセタール、ABS樹脂 外形寸法(mm) 高さ70×幅104×奥行133 本体質量(g) 374 交換目安 1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月 浄水能力 遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%、濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L、除去率80% ろ過流量 2.0L/分 最小動水圧 70kPa カートリッジ STC.TJ(1個入り)/STC.T2J(2個入り) 材質(ろ材) 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト 材質 超硬K10 表面処理 ノンコート ねじれ角 左ねじれ 60゜
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

デスクやテーブルの高さを選ばない、肘はねあげ式のマネージャーチェア「GSX700」(肘付)。 デスク下に入れる際、肘をはね上げてスムースに収納できます。 場所が狭い会議室などに便利です。
材質 背・座(張地/芯材):PVCレザー張/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:ナイロン・グラスファイバー、肘:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン双輪キャスター ブラック 方式 肘はね上げ式 機能 ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能 座幅(mm) 500 座高(mm) 450~540 座奥行(mm) 480 肘高さ(mm) 680~770 関連資料 定期配送外エリア一覧(0.3MB) サービス分類 組立・設置・取付
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

シンガー (SINGER)コンピューターミシン
シンガーは1851年に世界で初めて実用ミシンを世に送り出してから、世界でもっとも古くから、そして広く知られている信頼のミシンブランドです。 170余年の実績から作られたミシンは初心者の方にも優しい「使いやすい」「カンタン」操作設計。 初心者向けから上級者向けまで様々なミシンを揃えています。 シンガーミシンは品質・信頼・伝統を大切に、あなたの幸せソーイングライフをサポートします。 小型強力マグネットモーター搭載の静音設計により時間帯を気にせず使える! ぬい模様に合った糸調子をコンピューターが自動制御します。 明るい場所でも見やすい黒バックの液晶を搭載。 さらにフットコントローラー、ワイドテーブルを標準装備。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど 仕様 静音設計、水平釜、無段階スピード調節、ワンハンド糸通し、自動糸切りボタン、針上下スローボタン、下糸楽スルー、らくらく下糸巻、コンピューター式自動糸調子、押え圧力調節(5段階)、ボックスフィード、7枚送り歯、65ステッチ 付属品 ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、糸巻押え小、ボタンホール押え、ワイドテーブル、フットコントローラー、ハードケース 幅(mm) 427 質量(kg) 8 高さ(mm) 300 奥行(mm) 196
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

2019年度新商品「SX705T」にさらにカートリッジが1個付いたお買得品。 本体はスリムで使いやすいベーシックモデル。
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

デスクやテーブルの高さを選ばない、肘はねあげ式のマネージャーチェア「GSX700」(肘付)。 デスク下に入れる際、肘をはね上げてスムースに収納できます。 場所が狭い会議室などに便利です。 肘高は680~770mm。
材質 背・座(張地/芯材):PVCレザー張/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:ナイロン・グラスファイバー、肘:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン双輪キャスター ブラック 方式 肘はね上げ式 機能 ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能 座幅(mm) 500 座高(mm) 450~540 座奥行(mm) 480 関連資料 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。 適合機種 軽量ハンマードリル 材質 刃部:超硬チップ
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

100V、564VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置・制御用PCなどの組込み用途、パソコン・サーバ・ストレージなどの各種情報機器 コンセント個数 出力:5-15R(6) 出力電圧(V) 100・110・120・125 入力電圧(V) 100~125 入力プラグ NEMA5-15P 出力波形 正弦波 相数 単相2線 入力周波数(Hz) 50/60 入力電圧範囲(V) 85~115(100V設定時) 出力容量(VA/W) 560/504
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

200V、560VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。 世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 安全規格取得 各種認証(CE / cULus / EAC / RCM / KC / TuV / Energy Star)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置・制御用PCなどの組込み用途、パソコン・サーバ・ストレージなどの各種情報機器 コンセント個数 出力:C13(6) 出力電圧(V) 200・208・220・230V・240 入力電圧(V) 200~240 入力プラグ C14 出力波形 正弦波 相数 単相2線 入力周波数(Hz) 50/60 入力電圧範囲(V) 160~230(200V設定時) 出力容量(VA/W) 560/504
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズ G1/2 材質 パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト 外径×内径(Φmm) 14×13.4 パイプ外径(Φmm) 14
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数 5
1個
27 税込30
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)