T型 レールのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
606件の「T型 レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 レール 下」、「アルミT型」、「アルミ レール 材」などの商品も取り扱っております。
イマオコーポレーションウェアストリップ(T型レール)
質量(g/m) 120 材質(本体) 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) グリーン
1個
970 税込1,067
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質 アルミ押出し材
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質 A6063S-T5 表面処理 白アルマイト
1本
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

アトムリビンテック下部レール
材質 アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm) 300 ねじ穴(Φmm) 5(穴)、8(皿)
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。 種類 ローラ形 定格荷重(N) 2058/ペア 段数 2 材質(レール) アルミニウム合金 材質 アルミ合金 仕上 素地
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1820 幅(mm) 12 高さ(mm) 7.5 穴径(Φmm) 2 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。 レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。 材質 アルミ押出し材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用。ロックリング回転式ルアーコネクターです。接続口形状はメスルアーをF、オスルアーをSと表示し、各形状の接続応用は使用例をご参照ください。オスルアー(S)側に別売スナップロックリング(VRTR6)を差し込むとオスルアーロック付きのポートとなり、メス(F)側を捻らずにロックリングを回転させるだけで、ロックがかかります。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中央精機T型キャリア
X型レールを固定・保持することができます。
質量(kg) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷

ケージーパルテックフラットレール DYA6
材質 A6063S-T5 仕様 鍔付 高さ(mm) 6.5 堀込み寸法(mm) 9×6.5
1本(1830mm)ほか
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テストプレート用ツール。24well用ノート。プレートと同デザインで、サンプル記録を書き込めるポストイット式のメモ用紙。記録しやすい大きなマス目。未滅菌。※ノートをスタンドに載せてのご使用はできません。
仕様 ●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ※)、シリコン(ウォッシャーシール)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番 65-3849-31
1セット(4個×1000本)
419,800 税込461,780
93日以内出荷

共栄プラスチック塩ビT型メニュー立 A5判
メニュー立やネームプレートに最適、塩ビT型メニュー立。メニュー立やネームプレート等の表示に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
型式 T型 厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 足部分:24 透明 材質(本体) 塩化ビニール樹脂製 中紙寸法縦(mm) 150 中紙寸法横(mm) 210
1箱(10個)
8,898 税込9,788
5日以内出荷

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。 材質 アルミ合金、PA66 付属品 ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質 ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) 121 適合流体 塩酸、りん酸 使用温度範囲 -10~121℃ 形状 T型
1袋(10個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)