T字のおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
1,977件の「T字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴拡張 工具」、「穴拡大ドリル」、「塩ビ管 穴あけ」などの商品も取り扱っております。

キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×900×1000 材質(天板) メラミン化粧板 グリーン購入法 適合 材質(幕板)
1台
78,980 税込86,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)マグネットフック
マグネット2ヶをT字形に組み込んだ、ずり落ちにくい構造です。ロングセラー製品です。
用途机、ロッカー、冷蔵庫、自動車、他 質量(g) 58 種類 標準 奥行(mm) 43.5 取付け方法 マグネット 材質(フック) ABS樹脂 付加機能 なし 耐荷重(N) 19.6 吊下荷重N(kgf) 19.6(2)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
10日以内出荷

全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業 形状 T型(先端角型) 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。 サイズ 全長約245mm
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。8pcsのL型ロングヘクスローブレンチ。
セット内容 L型ロングヘクスローブレンチT9・10・15・20・25・27・30・40 質量(g) 278
1個
15,980 税込17,578
90日以内出荷

1個
249 税込274
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抗菌樹脂使用。T型ゴールドステンレス刃のカミソリです。Wコーティング。
用途ひげそり 材質 刃/ステンレス 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプ T字カミソリ
1箱(10本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂材の穴径拡大・修正に。配管仮設・雨樋の穴あけに。パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能。T字配管は、接着剤でOK
仕様 充電ドリル対応 トラスコ品番 287-1815 材質 SUJ-2(高炭素鋼) 質量(g) 42.0 段数 10 シャンク径(Φmm) 6.35(六角軸) 段幅(mm) 2.5(5) 穴あけ寸法(Φmm) 40、45、50、55
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

肌にやさしく、全身こだわりメンテナンス。顔・ヒゲからVIO、足までこの1本で全身の毛をくまなくケアできるボディ&フェイスグルーマーです。付属のアタッチメントで毛の長さも調整可能。お好みのスタイルに仕上げます。
用途肌を傷つけにくい丸みのある刃先と、ボディラインに合わせて角度が変わる可動ヘッドを採用。肌をいたわるこだわりの設計で、VIOなどデリケートな部位にも安心して使えます。 。アタッチメントで自然な仕上がりに。5つのトリムコームを付け替えて、全身の毛を好みの長さに調整できます。1mm単位で調整できるので、こだわりのヒゲデザインが可能。 。肌に直接可動刃が当たらないネット刃で、肌にやさしく短い毛を刈り込むことができます。最後の仕上げにも使えます。 。※I・Oゾーンのお手入れをするときは必ずトリムコームを使用してください。 。流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた肌にも使えるので、入浴のついでにケアできます。 。※お風呂場など水気のある場所では、電源ケーブルを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 。本体・刃・アタッチメントはまるごと水洗いでき、お手入れも簡単です。 。※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 。カミソリ感覚で使える93gの軽量ボディ。握りやすい形状で、スムーズに使えます。 。どこでも使えるコードレスの便利さと、充電切れの心配がいらない安心感を両立した充電式・交流式両用モデルです。 。すぐに使える急速充電!ゼロから満充電までは約90分で充電できます。1回の満充電で約45分間使用することが可能です。 。※使用時間:最大9分×5回の使用が可能です。 。3色のLEDランプで、充電残量が一目で分かります。 。自立して置けるデザインで、場所を取らず、すっきり並べて片付けられます。アタッチメントをまとめて収納できるポーチ付き。旅行など持ち運びにも便利です。 。充電用のUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。市販品のUSB Type-Cケーブルでの充電も可能です。 。※本製品にUSB AC充電器は付属していません。市販のケーブルを使用して充電する場合は別途ご用意ください。 。日本国内はもちろん、海外使用にも対応。100‐240Vの地域で使えます。 仕様 ●パーツ:ダブルT字刃(TA034106)、ネット刃(TA034113)、コームセット(TA034120)、ポーチ(TA034144)、電源ケーブル(TA034137)、掃除用ブラシ(501455)●水洗い:○●海外使用:○ 付属品 ネット刃用キャップ、トリムコーム(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm各1個)、電源ケーブル、ポーチ、掃除用ブラシ 材質 本体:ABS、刃:SUS ブラック 質量(g) 93(本体のみ、ダブルT字装着時)、94(本体のみ、ネット刃装着時) 電源(V) 入力 AC100-240 50/60Hz 、出力 消費電力(W) 7以下(充電時) スイッチ ロック付スイッチ ON/OFF 電源 充電・交流式 コード長さ(m) 1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約40×約30×約158(本体のみ、ダブルT字刃装着時)、約38×約29×約155(本体のみ、ネット刃装着時) 使用時間(分) 45 刈込み高さ(mm) 1/2/3/4/5 使用電池 リチウムイオン電池(600mAh) 保証期間 1年間 充電時間(分) 90 電池残量表示 防水性 IPX7 アタッチメント ダブルT字刃、ネット刃 電源ケーブル 本体側:USB Type-C(TM)、電源側:USB-A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ダンボールを簡単に束ねることができます。従来の十字に縛る作業に比べて作業効率が格段に上がり、紐の消費量も大幅節約できます。強力マグネット付で、保管に便利です。紐を切断できるカッターが付属しているため、これ一本で作業完結します。フッ素コートのため滑りが良く、ガムテープ等の粘着もつきにくい仕様です。キャップを本体に通せばハンドルに早変わり。T字ハンドルで作業性が高まり、力も入れやすくなっています。
用途ダンボールなどの結束に。 仕様 結束最大量目安:ダンボール8~10枚まで(厚みや硬さによって異なります。) 使用方法 1ダンボールに先端を突き刺す。2先端に紐をかけて引っ張りぬく。3紐を結ぶ。4キャップについたカッターで紐を切る。 材質 ABS樹脂、ステンレス鋼(フッ素コート)、管シリコン 寸法(mm) 200×20×13 ホワイト/ブラック 質量(g) 65
1個
899 税込989
当日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質 新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
899 税込989
翌々日出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製
仕様 コントロールタイプ = レバー。ボディ材質 = 真鍮。仕上げ = クロムめっき。最大使用圧力 = 21バール。コンポーネントタイプ = 横水栓。ねじの呼び径 = 3/8インチ。スレッド標準 = BSP。ホース内径 = 10mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm) 全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4 全長(mm) 310 材質 本体(PP) / ブレード(シリコン) 質量(g) 200 タイプ ブレードT字型
1本
499 税込549
当日出荷

1巻
22,980 税込25,278
9日以内出荷


NBK(鍋屋バイテック会社)KTAF T字ノブ
材質(本体) アルミニウム合金 種類 T字形 材質(取付部) アルミニウム合金
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

収穫や樹木管理に使う和製ショベルです。土に刃先を突き立ててT字の取手を回すことにより、円状に地面をくり抜くことができます。刃の曲りを防止するリブ加工補強と、焼き入れ処理をした厚めの刃先です。処理加工と凹凸のリブ加工で強度を補強した全鋼製の刃です。差し込みやすい90cmの刃幅です。握りやすく手元で回転させやすいT字の取っ手付きです。
用途山芋・ごぼうなどの収穫や樹木の根回しなど。 刃幅(mm) 90 柄長さ(mm) 850 刃長(mm) 360 材質(柄部) 天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃) 全鋼
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型 長さ(mm) 65.5 厚さ(mm) 41 Tシルバー 製品幅(mm) 72 色番 ZT 取扱説明書 (4.11MB) 部位名称 エンド部材・ジョイント部材
1箱(1個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷