- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- T金具のおすすめ人気ランキング
T金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新940件の「T金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T字棒」、「t字 金具」、「金具」などの商品も取り扱っております。
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。Tヒンジ
用途蝶番
材質/仕上
スチール/焼き付け塗装
T字型金具を90度曲げた補強金具。
材質
鉄、ユニクロメッキ
厚さ(mm)
2.8
寸法(mm)
87×91.5×15
穴径(Φmm)
4.0
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
手動油圧式ポンプ及び油圧シリンダーは軽量小型設計で扱い易いです。
アナログ式圧力計を使用、簡易測定には持って来いです。
テンション受台、ボルトテンショナーまで付属していますのですぐ現場で使用可能です。
新品購入時には校正書付です。
用途アンカーボルト引き抜き耐力検査測定に
地下式消火栓用のT字型キーハンドルを壁掛けるための受け金具です。
材質
鉄製
高さ(mm)
50
穴ピッチ(mm)
20
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別
柱接合金物
厚さ(mm)
2.3
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値
1.0以下
告示1460号第2号
は
同等認定
D1502-04
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質
鋼板
穴数
3
材質
SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
仕様
AC125/15Aケーブル3mプラグ付
付属品
テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1
質量(g)
476
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
傾斜が緩やかな段差解消スロープです。緩やかなスロープが段差を解消し、車体や積載物への衝撃を緩和させます。傾斜が緩やかなため、乗り入れ時の急加速や繊細なアクセル操作が不要です。10t車にも対応可能です。製品1 枚につき連結金具が1 本付属しますが、それを用いて横連結させることが可能です。また、アンカーでの固定も可能です。ゴム製なので伸縮性に優れておりずれにくいです。台車から大型車まで、屋内屋外どちらでの使用でもスムーズな乗り入れを実現させます。
用途台車や大型車両の段差解消に。
付属品
連結金具
材質
ゴム
幅(mm)
500
耐荷重(t)
10
用途引張りを受ける柱の上下の接合
規格
Zマーク金物
付属品
太めくぎZN65×10本
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。
仕口金物告示1460号「は」
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3
規格
性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(4)
表面処理
溶融亜鉛メッキ Z27
使用接合具
DBH-45(6本/組)
N値
1.0以下
短期基準接合耐力(kN)
5.4
照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用治具。吊巾止金具のT字部分に引っ掛けて、ねじって折り取ります。かがまずに作業ができます。コンクリートに埋まった爪でもT字に引っ掛けることができれば折り取りができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の脱枠後に吊巾止金具の型枠嵌め込み部を折り取る治具。
材質
亜鉛鋼板
長さ(mm)
830
厚さ(mm)
型枠:45、50
関連資料
(0.14MB)
1本
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具
材質
SUS304
寸法d(mm)
4.5
ボルト
【吊りボルト】W3/8
寸法P(mm)
53
板厚t(mm)
2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。
材質
普通鉄線
幅(mm)
100
厚さ(mm)
型枠:45、50、72
関連資料
(0.17MB) (1.77MB)