TA150Hのおすすめ人気ランキング

2026/04/09更新
261件の「TA150H」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆転防止器」、「CMK2-40-200」、「スーパーマイクロシリンダ SCM」などの商品も取り扱っております。
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.5A, SRP4020TA-150M BOURNSランキング1位
仕様インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 1.5A。長さ = 4.06mm。奥行き = 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
7日以内出荷

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 12.5A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-150M BOURNSランキング2位
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 12.5A。長さ = 17.3mm。奥行き = 6.7mm。高さ = 16.9mm。寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 20.5mΩ。シリーズ = SRP1770TA。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 7MHz。動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539税込593
5日以内出荷






一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,575税込5,033
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(1128種類の商品があります)

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
7,040税込7,744
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(792種類の商品があります)

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,998税込5,498
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(792種類の商品があります)


一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
11,506税込12,657
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3351種類の商品があります)




内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
1個
37,980税込41,778
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(4500種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
1個
36,980税込40,678
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(5445種類の商品があります)


1個
23,980税込26,378
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)