TB11のおすすめ人気ランキング

2025/12/28更新
1,204件の「TB11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セーフティーバンド」、「耐圧ホースバンド」、「マサル マジックステッカー」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V) AC100-220(許容範囲/85~240) タイマー設定 ON/OFF最小間隔:30分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50-60 接点構成 1a 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 定格消費電力(W) 1(AC100V)、2(AC200V) 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 (出力)ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式 クォーツモータ式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 停電補償時間 300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。 負荷容量 抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/15A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W。最小適用負荷/DC5V 10mA 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 (設定間隔時間)±5分以内
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。 トラスコ品番 394-6771 使用温度範囲(℃) -40~150 比重 1.26 耐圧性(MPa) (室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5 引張強度(MPa) 0.17 外観 灰色 硬度(JIS A) 23 粘度(Pa・s) 9.5 危険等級 労働安全衛生法の表示 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 タックフリータイム(分) 12 伸長率(%) 1720 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.2L PRTR法 第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン) 危険物の性状 非水溶性
1本(200g)
2,098 税込2,308
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
材質 ASA 形状 T型ブンキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95 税込105
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

付属品 【付属ビス】M4糸ネジ、釘#18-10 材質 真鍮 寸法H(mm) 16
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他 賠償保険付 種別 チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理 ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケガを防ぐ安全キャップ付きです。強力タイプの帯バンドです。ホース抜けを防ぎます。
用途工場・機械配管用 材質 (バンド部)ステンレス、(ボルト部)鉄、(キャップ)PE 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 約1.0[10]
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 真鍮 形状 ブッシング・おすめすソケット 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理 ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上ボール盤
用途木材、金属類などの穴あけに 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 出力(W) 190 コード長さ(m) 1.8 電源(V) 100
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!。高さ約3mまでOK。伸縮自在、伸長時約1m。押し引きOK
材質 (操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製 寸法(mm) 1090(伸長時)、265(収納時) 最大径(Φ) (竿)20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質 ナイロン6 ブラック 規格 UL94V-2 取付板厚(mm) 0.8~3.2
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。 クリーム 質量(g) 145 液色 クリーム 主成分 脂肪酸変性フェノール樹脂 トラスコ品番 405-3494 使用温度範囲(℃) -40~150 危険物の類別 非危険物
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷

伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)。耐久性に優れハードトレーニングに対応
付属品 マニュアル 材質 天然ゴム 長さ(m) 3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。測定器をAC電源で使用する場合や、装置のバッテリー充電に使用します。海外の規格にも対応しています。
仕様 ●仕様:EA770TB-11、-21用 ACアダプタ●サイズ:45×30×75(H)mm●重量(g):258●材質:プラスティック●ケーブル長:2.5m●100~240VAC/6.3VDC●AC電源 / 測定器内のバッテリー充電 アズワン品番 65-9282-93
1台
11,000 税込12,100
8日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

黒/赤(切り替え式)のステンレスボールペンです。
材質 18-8ステンレス 軸径(Φmm) 8.9 寸法(mm) 123 質量(g) 25 芯色 黒/赤 入数(本) 1 繰り返し・詰め替え 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷