- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- TC2-13.5V-ST-Cのおすすめ人気ランキング
TC2-13.5V-ST-Cのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新3件の「TC2-13.5V-ST-C」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tc1.25-13.5v-st-c」、「QLX2」、「トルクスイッチ」などの商品も取り扱っております。
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状
棒形
種類
裸圧着端子
定格電圧(V)
600
寸法F(Φmm)
1.9
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種
MELSEC-Aシリーズ
種類
塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途
Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)
(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニール
材質(端子)
無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
タイプ
単線対応タイプ
質量(g/パック)
15
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
板形
電圧(V)
(初期)3
バッテリー寿命(年)
(保存時)実力5(常温)
質量(g)
約850
タイプ
開閉・通電タイプ
極数
1極
消費電力(W)
約7
接点構成
1a
端子形状
コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)
通電電流(A)
短時間:450(10分間)
絶縁抵抗(MΩ)
コイル-接点間:1000 以上、同極接点間:1000 以上
使用周囲温度(℃)
-40~85℃ (ただし、氷結および結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
30以下(Typ. 0.2 mΩ)
耐振動(耐久)
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)
耐衝撃(耐久)
490m/s2
復帰電圧
定格電圧の8%以上
耐振動(誤動作)
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)
耐衝撃(誤動作)
200m/s2
機械的耐久性
20万回
電気的耐久性
DC400V 200A 3000回以上。DC400V 300A 1000回以上
最大許容電圧(V)
定格電圧の130%(at23℃10分以内)
遮断電流(A)
最大:DC400V2500(1回)。過負荷しゃ断:DC400V700(40回以上)。逆極性しゃ断:DC200V-200(1000回以上)
動作時間(ms)
50以下
定格通電電流(A)
300
復帰時間(ms)
30以下
接点最大許容電圧(V)
400
接点最大許容電流(A)
300
負荷電流(A)
最小1
電圧降下(V)
0.1 以下(300A通電時)
耐電圧(V/min)
コイル-接点間:2500以上、同極接点間:2500以上
動作電圧(V)
定格電圧の75%以下
使用周囲湿度(%RH)
5~85
接点定格制御容量(抵抗負荷)
DC400V 300A
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。
(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど)
メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。
IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類
継電器
幅(mm)
81
開閉ひん度(回/時)
1800
電気的耐久性
(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回
機械的耐久性
1000万回以上
高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ。0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
質量(g)
約10
保護構造
IEC IP40
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐振動(誤動作)
周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性
1000万回以上(60回/min)
許容操作速度
1°~360°/s
電気的耐久性
10万回以上(30回/min)
動作までの動きPT
最大21°
動作後の動き(OT)
最小17°
応差の動き(MD)
最小3°
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内)
接点間隔(mm)
0.5(標準値)
電子機器ケーブルのノイズを除去する為の低価格なトロイダルコアです。
環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。
樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。
機器への固定もできる構造をもちながらシンプルな省スペース型になっております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。
家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。
使用周囲温度85℃。
標準でUL CLASS B対応。
UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導電板)
真ちゅう
1極10A開閉の小型パワーリレー。
小型1a/1c接点リレー。
高開閉性能で各種負荷に対応。
小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。
RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)
30以下
極配置
有極
制御出力
リレー接点
機器内蔵用の簡易制御に最適。
AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。
センサ付属によりすぐに使用可能。
ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。
寸法(mm)
45×35
質量(g)
約80(本体のみ)
保護構造
前面/IP40、端子部/IP00
適合規格
EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ
制御方式
ON/OFF制御
測定精度
±(1℃+1ディジィット)以下
文字高(mm)
12
設定方式
デジタル設定
制御出力
リレー/有接点1a AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷)
指示方式
LCDデジタル指示
電圧許容変動
電源電圧の85~110%
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
消費電力(VA)
約3
指示精度
±(1℃+1ディジィット)以下
サンプリング周期
2S
電圧の影響
(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下
耐振動(耐久)
振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h
耐衝撃(耐久)
294m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
相対湿度25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
EMC規格
EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11
温度の影響
(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下
感度調整
1~9℃、1℃毎
耐振動(誤動作)
振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 6方向 各3回
電気的寿命(定格負荷)
制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)
耐電圧(V/min)
AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)
入力詳細
素子互換式サーミスタ
豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
衝撃(誤動作)(m/s2)
300以上
種類
電力調整器
色
ブラック