- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- TFUのおすすめ人気ランキング
TFUのおすすめ人気ランキング
2025/12/30更新1,416件の「TFU」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PFA 継手」、「ホワイトボード 筆」、「軸受用ゆるみ止めナット」などの商品も取り扱っております。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・コンパクト配管。
材質
ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
使用流体
空気
形状
チーズ
トラスコ品番
735-0376
質量(g)
40
アズワン品番
61-3534-61
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
形状
チーズ
トラスコ品番
735-0384
質量(g)
40
アズワン品番
61-3534-62
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
形状
チーズ
トラスコ品番
735-0350
質量(g)
40
アズワン品番
61-3534-59
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
形状
チーズ
トラスコ品番
735-0368
質量(g)
40
アズワン品番
61-3534-60
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質
(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
商品タイプ
バット
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
商品タイプ
フタ
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
一般的な交換用リム組みです
材質
ステンレス、スチール
規格
W/O
セット内容
ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)
145
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
オートライト車の交換用リム組みです
材質
ステンレス、スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:NH-H80
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
1
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
形状
PFAユニオン・テイ
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZTF-UB。販売備考:純正フォークがΦ41でワイドピッチのソフテイル(96-99)に、スポーツスターやダイナのΦ39フォークを取り付けする為のナローアンダーブラケット。トップブリッジ・ナローハブ・Φ39フォークなどは別途用意してください。
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
ラベル裏面に特殊加工を施す事により、隠したい部分に貼ると下地が隠せる修正用ラベル
色
ホワイト
寸法(mm)
210×297(一面)
用紙
マルチプリント用紙
用紙サイズ
A4サイズ 10枚入り
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
馬印製ホワイトボード専用書道セット「筆タッチ」オプション品の専用筆。
商品タイプ
補充式本体
繰り返し・詰め替え
対応
1本
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
TWIN FU-NUT は、精密ロックナットとしての「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングナットです。ねじ精度は4H(ISO規格)です。ねじと座面の振れに対する精度が高い。ゆるみ止め性能に優れている。ナットの締め込みだけで締結が完了する。
材質
導電性ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
外寸法・高さ(mm)
44