TG-30のおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
269件の「TG-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24v モータ」、「24mm ホルソー」、「エンコーダ付きDCモータ」などの商品も取り扱っております。
薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

DCギヤードモータ TG-30S-KUタイプ ツカサ電工ランキング2位
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプ ツカサ電工ランキング3位
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798税込8,578
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

DCギヤードモータ TG-301A-LGタイプ ツカサ電工ランキング4位
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500税込3,850
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

フォルテ棚グリップ TG-30 シロクマランキング5位
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】4×25耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】3最大奥行(mm)【棚板】150棚板厚さ(mm)5~8取付間隔(mm)400
1個
679税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498税込9,348
34日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1台
10,980税込12,078
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798税込5,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

オーパデザインメタラーTG 30号
<メタラーのコンセプト「止めて釣る」> メタルジグの理論を取り入れたナマリスッテ・メタラー。最大の特徴とも言えるボディのフラット面は、ステイ時に潮流を受けヒラッとアピールし、アクションを加えなくともスッテが勝手に誘いイカが抱く。そのメタラーにタングステンが登場!高比重タングステン素材を採用することによって、シルエットは格段にコンパクトになりスレたイカにもアピールします。フォールスピードも速く、ヒットレンジにスピーディーに送り込む事で手返しの良い釣りが可能。深場・早潮・乗り渋りを攻略!テンポ良くイカを掛けるメタルティップランとも高相性!
サイズ30号
1個
5,498税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980税込13,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。
用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備仕様●フロント:ダブルフック2S●リア:ダブルフック2S全長(mm)62ウエイト30g
1個
1,898税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。マットカラーがスレた真鯛にも効果的!リアには専用ブレードフック付き!!
用途マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。ホロを嫌う状況で威力を発揮するマットカラーを遂に発売。小粒なタングステンボディにシルエットが強調されるマットカラーなのでミスバイトも明らかに軽減し、ここ一番の状況で活躍してくれます。夏場のイサキゲームにもお勧めです。フック11段差ブレード(#)レングスL(mm)55ウエイト30g
1個
1,898税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798税込6,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

シルエットを小さく見せたい時はタングステン
用途タングステンを使用した高比重ボディのドラッグメタルキャストTG。鉛ボディのドラッグメタルキャストと比べて同サイズで約倍のウエイト設定を実現。シラスなど超小型のベイトフィッシュの偏食時や、食い渋りの状況下で、ボディサイズを小さく見せたい時に絶対的な威力を発揮。高比重で沈下スピードが段違いに速いので、急深サーフや潮の流れが速い時にも最適です。TGでなければ釣れない状況が必ずあります。PJA0126 ゴールドゼブラグローフック【フロント】アシストフック&ティンセル11×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)44ウエイト30g
1個
1,798税込1,978
6日以内出荷

スレた魚も思わず反応する一口サイズ!
用途高比重タングステンボディなので、潮の速い状況に使い易い。また、鉛に比べシルエットが小さく、マイクロベイトに反応している時に威力を発揮!アタリがあるがなかなか食い込まない食い渋りの状況でも釣果を叩き出します!特に細身のベイトに合わせたスリムなボディが捕食本能を刺激し、ターゲットに口を使わせます。ロッドアクションはそのまま、ここ一番の時に有効的に使ってみましょう。フック【フロント】アシストフック&ティンセル11×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)55ウエイト30g
1個
1,798税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)