- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- TH20のおすすめ人気ランキング
TH20のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新669件の「TH20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MY4N」、「旋盤工具」、「ベアリング UCT207」などの商品も取り扱っております。
超硬チップの不等分割でビビリを防止!
厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削
有効長(mm)
10
使用条件
回転
テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
形状
形鋼製フレーム付テークアップ形
タイプ
(軸受箱)標準品、(軸受)標準品
形式
UCTH
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
201~210:B-1/4-28UNF、211~213:B-PT1/8
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別
重荷重
色
緑色
ばね定数(N/mm)
196.11
自由長(mm)
25
外径(mm)
20
内径(mm)
10
ばねの種類
強力ばね
1個
¥389
税込¥428
翌日出荷
鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形軽量なユニットです。機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。
形状
鋼板製フレーム付テークアップ形
タイプ
(軸受箱)鋼板製、(軸受)標準品
形式
SBPTH
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別
重荷重
色
緑色
ばね定数(N/mm)
75.43
自由長(mm)
65
外径(mm)
20
内径(mm)
10
ばねの種類
強力ばね
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
テーパー穴、アダプター式、形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、シール非接触形
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別
重荷重
色
緑色
ばね定数(N/mm)
61.28
自由長(mm)
80
外径(mm)
20
内径(mm)
10
ばねの種類
強力ばね
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
円筒穴形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、シール非接触形
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別
重荷重
色
緑色
ばね定数(N/mm)
163.43
自由長(mm)
30
外径(mm)
20
内径(mm)
10
ばねの種類
強力ばね
1個
¥409
税込¥450
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別
重荷重
色
緑色
ばね定数(N/mm)
49.03
自由長(mm)
100
外径(mm)
20
内径(mm)
10
ばねの種類
強力ばね
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形・軽量なユニットです。
機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。
形状
テークアップ形
取付ボルトの呼び
M8
ユニット質量(kg)
0.91(参考)
RoHS指令(10物質対応)
対応
テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
形状
テークアップ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別
重荷重
色
緑色
ばね定数(N/mm)
140.08
自由長(mm)
35
外径(mm)
20
内径(mm)
10
ばねの種類
強力ばね
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別
重荷重
色
緑色
ばね定数(N/mm)
108.95
自由長(mm)
45
外径(mm)
20
内径(mm)
10
ばねの種類
強力ばね
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
SBNPTHは鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせた軽量タイプユニット製品です。調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することが出来ます。軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製で、小形。軽量なユニット製品です。機械本体へのフレームの取付けは、4本のボルトによって行います。SB形軸受は球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪を持つ、無給油式のグリース密封形深溝玉軸受です。120度の間隔に配置された2個の内輪の止めねじで簡単で確実に軸に取り付けることの出来る軽荷重~普通荷重用に最適な軽量の軸受です。
形状
鋼板製フレーム付テークアップ形
タイプ
軸受:標準品、軸受箱:鋼板製
寸法L(mm)
260
寸法H(mm)
100
寸法L1(mm)
246
寸法A(mm)
27
寸法J(mm)
235(±0.7)
寸法H1(mm)
90
寸法J1(mm)
65(±0.7)
ねじサイズ
SBNPTH