TONE 精密ドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「TONE 精密ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密ドライバー日本製」、「リール メンテナンス工具」、「精密 六角 ドライバー」などの商品も取り扱っております。
リボルバー式 ビット交換機能付・精密ラチェットドライバー。ラチェット機構は、無段階のギアレス仕様。切替ダイヤルで右回転、固定、左回転に切替可能。リボルバータイプ:グリップをスライドさせてからビット切替ダイヤル回すことで別のビットに交換可能!。10種類のビットを内蔵。
商品構成 単品 付属ビット +No.00、+No.0、+No.1、-1.5、-2.0、-3.0、T5、 T6、 T8、 T10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品 縫製ケース トラスコ品番 344-8436 軸径(Φmm) D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0 全長(mm) D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110 質量(g) 90 種類 セット品 材質(グリップ) ステンレス 材質(ケース) ナイロン 商品構成 セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 100×117×10 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g) 144(ケース含む) 種類 セット品 ケース寸法(mm) 90×135×23 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
799 税込879
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)専用ドライバー
先端規格(mm) (-)0.7×50 アズワン品番 64-4815-97
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類 セット品 材質(グリップ) ステンレス 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ボックスドライバー BDシリーズ
六角ボルト・ナット着脱用のドライバータイプ。深く狭い箇所での作業に最適。ソケット部6角形状。プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 10 材質(軸) クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ) 樹脂 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm) 150 材質(軸) CR-MO ブレード長さ(mm) 50(+・-) 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,098 税込3,408
当日出荷

1セット(12点)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g) 170 種類 セット品 材質(軸) モリブデン合金鋼(SAE866) 材質(グリップ) スチール ケース寸法(mm) 125×80×30 商品構成 セット品 刃先マグネット なし
1セット(11本)
999 税込1,099
当日出荷

小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数 22 トラスコ品番 389-3413 セット内容 ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3。ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0。ヘキサゴンビット:4、5、6、8。T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40。ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)。ハンドル×2個 質量(g) 250 質量(g/セット) 250 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 107×65×40
1セット(22個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。
種類 セット品 六角穴二面幅6.3×8 商品構成 セット品
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類 セット品 材質(軸) SNCM鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 セット品 付属ビット 30本 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm) 約95(本体) 種類 セット品 グリップ径(Φmm) 14 材質(グリップ) アルミ 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(32点)
2,198 税込2,418
当日出荷

●小型の精密ドライバーセットで、スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業に最適です。 ●厳選したビット30種 好評の49in1モデル(IPT-DK49)をさらに小型化し厳選された30種のビットと専用のドライバーのセットです。 ●ポータブルケース収納で便利 わずか15mm厚のアルミ製ポータブルケースに収納できる設計になっており持ち運びにもとても便利です。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●あらゆる精密機器に対応する種類 長寿命の防サビ処理が施されたビットはスマートフォンに使用されている精密ネジをはじめ、パソコン、時計、カメラなど、あらゆる精密機器に対応する種類が揃っています。 ●ワンプッシュ開閉スライドケース ワンプッシュで開閉できるスライドケースになっておりますので容易に取り出しができ、尚且つ収納時には逆さにしても飛び出すことがありません。
セット内容 ドライバーハンドル、ドライバービット×30 寸法(mm) H132×W66×D17(ケース収納時) 質量(g) 約195(ケース収納時) 商品構成 セット品 保証期間 6ヵ月 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ポケットサイズのドライバーセットです。クッション付きで楽に締め付けができます。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g) 140 材質(グリップ) 真鍮 ケース寸法(mm) 85×115 商品構成 セット品 刃先マグネット なし
1パック(6本組)
999 税込1,099
当日出荷

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類 セット品 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数 6 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 仕様 ロング 種類 セット品 材質(軸) 高級特殊合金鋼 材質(キャップ) PP 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。
種類 セット品 商品構成 セット品 サイズ(mm) 210×140×20(ケース) 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
2,200 税込2,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)