TONE RM13のおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
25件の「TONE RM13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「13mmラチェットレンチ」、「なめにくい スパナ」、「ラチェットレンチ 24mm」などの商品も取り扱っております。
ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング1位
TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチセット 7pcs
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり
1セット
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング2位
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング3位
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りありラチェット機構あり
1本ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング4位
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
1丁
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

フレアナットレンチ セット モノタロウランキング5位
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業にセット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
1,798税込1,978
当日出荷

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998税込2,198
当日出荷

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ラチェット機構あり
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
1丁
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りありラチェット機構あり
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に形状オフセット寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24材質クロムバナジウム鋼対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24表面処理クロームメッキ、マット仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
1,798税込1,978
当日出荷

1セット
139,800税込153,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
1丁ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスラチェットめがねソケット
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
1個
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)