TPCのおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
2,968件の「TPC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビールホース継手」、「フィッティング SUS」、「配管支持 15A」などの商品も取り扱っております。
1個
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。 材質/仕上 呼び径(A) 15 仕様 クロメート 付属品 3/8ナット 2個 種類 Uボルト 呼び径(B) 1/2
1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムのような弾性をもたすことができる、エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-1100、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質 TPC 質量(g) 500 対応機種 MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-900、MF-800 フィラメント径(Φmm) 1.75
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル 対数(P) 4 構造 単線 ケーブル外径(Φmm) 5.1 シールド UTPケーブル 導体サイズ(mm) 0.5 対応アプリケーション 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1巻ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。 適合 吊りボルト。W1/4、W3/8、W1/2。丸鋼。Φ6、Φ9、Φ12 表面処理 電気亜鉛めっき 付属品 (ナベM5×25)2本
1袋(5個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ナイロン 最高使用温度(℃) 105 適合工具 NH-64(ニチフ 専用工具) 特性 防水
1パック(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 仕様 バレル仕上げ 付属品 3/8ナット 2個 種類 Uボルト
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状 エルボ 使用真空圧力(kPa) -100
1個
特価
489 税込538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
表面処理 電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
適合 (吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン 材質 高耐食性めっき銅板 許容静荷重(N[kgf]) W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
1箱(20個)
5,298 税込5,828
当日出荷

汎用型 コタツコード
用途交換用。 定格電圧 AC125V 7A 電源コード(m) 丸打ちコードタイプ 約 2.8(中間スイッチ付 2PIN) 取扱説明書 (0.96MB)
1台
1,398 税込1,538
5日以内出荷

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質 SUS316
1個
699 税込769
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコード
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60
1本ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

イマオコーポレーションTPC 3点カム
種別 3点カム 質量(g) 95
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスが切れる
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 最大切断能力(mm) (肉厚)4 材質(刃) HSS
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1箱(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
形状 ストレート 使用真空圧力(kPa) -100
1個
749 税込824
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ用S保護カバー
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ用保護カバー
仕様 耐候、屋内外使用 種別 メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ用保護カバー 材質 ポリエチレン 長さ(m) 25 使用温度範囲(℃) -40~+85
1巻(25m)
5,998 税込6,598
6日以内出荷