- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- TPWのおすすめ人気ランキング
TPWのおすすめ人気ランキング
2026/07/08更新261件の「TPW」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日本製線 cat6a」、「テーパーワッシャー」、「タッチペン交換用ペン先」などの商品も取り扱っております。
アクティブタッチペン P-TPACSTAP01PN、P-TPACSTAP01GY、PWTPACSTAP01GY専用の交換ペン先です。
材質ペン先:ポリアセタール対応機種2018年以降発売のiPadペン先径(Φmm)約2
1個
¥899税込¥989
当日出荷
トップ工業TPW形トルクレンチ
くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に負荷方向右質量(kg)4精度±8%くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)
RoHS指令(10物質対応)対応
導電繊維を採用し、なめらかなペン滑りを実現。
2WAYタッチペン(P-TP2WY01シリーズ、PCTP2WY01シリーズ、PWTP2WY01BK)の導電繊維側および
導電繊維タッチペン「AL.STYLIS」(P-TPATPCF01シリーズ、PCTPATCF01シリーズ)専用の交換ペン先。
材質ペン先:導電繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
1個
¥899税込¥989
当日出荷
サンコープラスチックルーチェワゴン TPW
キッチンの整理に便利なワゴン。一時的に物を置いたり、立ち仕事の際にも便利なテーブル付き。2Lのペットボトルがスッキリ収納できる。スリムタイプなのでスキマ収納にピッタリ。キャスター付きで移動もラクラク。
材質本体=ポリプロピレン、支柱=ポリスチレン
トップ工業TMW/TPW用トルクハンドル
配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。
ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途配管継手トルクヘッド用負荷方向右精度±3%
タッチしているポイントが見やすく、細かさな操作ができる。
2WAYタッチペン(P-TP2WY01シリーズ、PCTP2WY01シリーズ、PWTP2WY01BK)のディスク側専用の交換ペン先。
材質ペン先:ポリカーボネート対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約7
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
コスト重視の低価格タイプです。
傷に強いです。
遮光度の番手が大きいほど濃くなります。
DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。材質/仕上ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3適合機種HS、TPW-T、TPW-K
スリーピースモータドライバ TPDR-68A
スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。
PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。
モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
Cat6A 4P UTPケーブル
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCat6APoE対応PoE+/4-pair PoE対応
コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。トラスコ品番228-2836適合機種HS、TPW-T、TPW-K厚さ(mm)2.0材質/仕上ガラス摘要パック入質量(g)66寸法(縦×横)(mm)50×105縦(mm)50質量(g/パック)66
1パック(2枚)
¥239税込¥263
当日出荷
トップ工業TPW形トルクヘッド
各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。
適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V有効長(mm)(頭部)170
テクノテックかさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640
ガードがついて安心・見た目もスッキリ。ガードがつくことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。
ガードが付くことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。
もしもの水漏れもすぐに発見ができます。
ガードを装着することにより防水パンの中にペットや幼児の手の浸入を防ぎます。
ご使用環境に合わせてガードの個数を調整することが出来ます。
台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.2有効内寸(mm)W609×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/90、Y=1/60トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
アクティブタッチペン P-TPACST02BK、PWTPACST02BK専用の交換ペン先です。
材質ペン先:ポリアセタール対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約1.5
1個
¥899税込¥989
当日出荷
コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。トラスコ品番228-2798適合機種HS、TPW-T、TPW-K厚さ(mm)2.0材質/仕上ガラス質量(kg)3摘要箱入寸法(縦×横)(mm)50×105寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2質量(g/パック)2820
1箱(100枚)
¥3,198税込¥3,518
当日出荷