カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
        • 電子部品(オンボード)(7)
        • 制御機器・PLC・リレー(8)
        • 通信(制御機器)(2)

制御機器 :「TPW」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BARTH ロジックモジュール PWM、ソリッドステート 9 x Output 7 → 32V dc BARTHBARTH ロジックモジュール PWM、ソリッドステート 9 x Output 7 → 32V dcBARTH
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から3日以内出荷
表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から118日以内出荷
モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板マルツエレック
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S279FTG)の評価基板 TB67S279は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.6 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)取付方向正方向取付場所屋外、屋内保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラIDEC(和泉電気)
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
14点のオンボードI/Oおよび22点の拡張可能I/O8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能4点トランジスターソース出力および2点アナログ出力動作温度範囲:-20~+55℃480 x 272ピクセル、1600万色表示PCAPガラストップHMIデザイン、ブラックベゼルMQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御対応
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラIDEC(和泉電気)
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
14点のオンボードI/Oおよび22点の拡張可能なI/O8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能4点トランジスターシンクおよび2点アナログ出力動作温度:-20~+55℃480 x 272ピクセル、1600万色表示PCAPガラストップHMIデザイン、ブラックベゼルMQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラIDEC(和泉電気)
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
12ポイントのオンボードI/Oおよび20ポイントの拡張可能I/O8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能4ポイント2Aリレー出力動作温度範囲:-20~+55℃480 x 272ピクセル、1,600万色表示PCAPガラストップHMIデザイン、シルバーベゼルMQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラIDEC(和泉電気)
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
12ポイントのオンボードI/Oおよび20ポイントの拡張可能I/O8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能4ポイント2Aリレー出力動作温度範囲:-20~+55℃480 x 272ピクセル、1600万色表示PCAPガラストップHMIデザイン、ブラックベゼルMQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラIDEC(和泉電気)
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
14ポイントのオンボードI/Oおよび22ポイントの拡張可能なI/O8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能4ポイントトランジスターシンクおよび2ポイントアナログ出力動作温度:-20~+55 ℃480 x 272ピクセル、1600万色表示PCAPガラストップHMIデザイン、シルバーベゼルMQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御対応
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラIDEC(和泉電気)
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
14オンボードI/Oおよび拡張可能なI/O8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能4点トランジスターソースおよび2点アナログ出力動作温度:-20~+55℃480 x 272ピクセル表示解像度PCAPガラストップHMIデザイン シルバーベゼルRTD/熱電対、PIDおよびPWM制御リモートアクセス、FTP、メール、モバイルアプリおよびカスタムウェブページ
CT P/HDR ASSY V 2P W/KINK NAT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CT P/HDR ASSY V 2P W/KINK NATTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1セット(100個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板マルツエレック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
モータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板マルツエレック
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
東芝製のモータードライバIC(TB67H420FTG)の評価基板 TB67H420は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流9.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 TB67H420を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 大電流(9.0 A)/高耐圧(50 V)のDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる2 つのDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる1 つのステッピングモータ駆動に対応。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(標準))のMOSFET を適用。 異常検出機能(過熱検出(TSD), 過電流検出(ISD), 低電圧検出(POR), 負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
LEDドライバ 300mA PWM 調光 16-Pin 1袋 10個入 DiodesZetexLEDドライバ 300mA PWM 調光 16-Pin 1袋 10個入DiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
DiodesZetex 3 個の独立 PWM チャンネルリニア LED ドライバは、3 チャンネルリニア LED ドライバです。各チャンネルに対して、独立した PWM 調光及び電流設定制御機能を備えています。このデバイスは、接続用途、商業用途、産業用途、RGB LED 照明用途向けに設計されています。スタンバイ電源モードの自動開始および終了 高速 PWM 調光により、e フリッカーを排除しています 過熱保護( otp )熱フォールドバック、熱シャットダウン、自動熱回復
仕様●出力電流:300mA●入力電圧:65 V●減光操作:PWM●ピン数:16●コード番号:222-2772アズワン品番65-7247-52
Wi-Fi式電波時計用リピータ ケイシーズWi-Fi式電波時計用リピータケイシーズ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ワイヤレスになって使いやすさが向上!本機はWi-Fiルーターに無線接続して、インターネットより時刻情報を取得します。 取得した時刻情報はJJYの時刻フォーマットに従い電波時計に対して送信できます。 標準電波を受信しにくいビルの中などでも、電波時計が使用できる可能性が広がります。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様Wi-FiステータスおよびNTPステータス用LED2色表示、親機モード起動ボタン、【インターネット関連】暗号化:WEP/TKIP/AES、時刻取得:NTP 定常時約31分間隔、自律精度:約±1秒/日、【電波時計送信】送信周波数:40KHz/60KHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ、筐体に水平置き、その他:時差を含めた時刻送信機能電源DC5V±5% 専用ACアダプタ(付属)を使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×102×30電流(mA)250(通常運用時)セキュリティWPA/WPA2符号化方式JJY準拠変調方式AM90%変調LAN設定2.4GHz帯Wi-Fi,802.11b/g/n,ch1-ch13送信距離(m)最大10
TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業TP形高圧絶縁電線用支持物泰和電気工業(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から32日以内出荷
電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC40シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)
3,798税込4,178特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
適合機種SLC40
表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から118日以内出荷
CK3Aシリーズ DirectPWMアンプ omron(オムロン)CK3Aシリーズ DirectPWMアンプomron(オムロン)
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷
同軸コネクタ NXT型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ NXT型 キャップトーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
形状キャップ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプNXT
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 25個入 OSRAM(オスラム)Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 25個入OSRAM(オスラム)
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●シリーズ:PointLEDアズワン品番65-7251-23
立掛けベース用卓上プレート OKW立掛けベース用卓上プレートOKW
2,398税込2,638
1個
47日以内出荷
プラスチックケースVUAシリーズ専用オプションの立掛けベースを卓上で使用する場合に役立つプレート
適合VUO-□□□ST-WM質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷から118日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
ヒンジ付カバー OKWヒンジ付カバーOKW
2,998税込3,298
1個
47日以内出荷
誤操作防止のため、操作面の入力部分を覆うことができるカバー
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら