- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- TR-415のおすすめ人気ランキング
TR-415のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新18件の「TR-415」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車用エアバルブ」、「アルミ棚 板」、「金属エアバルブ」などの商品も取り扱っております。
パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
材質ゴム最大使用圧力(kPa)450
タイヤバルブの交換用に。
用途トラック用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ16タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)約450仕様カバー付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)24/19
1個
¥91税込¥100
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
人気のトライタン樹脂製。みつ豆やかき氷などのデザートやそうめんの盛り付けに便利です。キズが付きにくいシボ加工が施して有ります。
材質PCT樹脂(トライタン)寸法(mm)150Φ×45容量(mL)510質量(g)110
1個
¥579税込¥637
4日以内出荷
◆◇特長◇◆
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用
・各種機械配管用
・水・油・薬品・エアーなどの移送色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (シーリングパッキン付)
大型車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。
耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途トラック用材質ゴム全長(mm)42.5タイプ一般コア/パッキン付部品番号No.9100タイプ(コア)幅(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ15.9
1袋(10個)
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45関連資料技術情報はこちら(149MB)
アライドテレシスAT-BRKT-J22
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
高さ(mm)筺体:44~46対応機種AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510シリーズ、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230-52GT、AT-x230-52GP、AT-SH510シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH210-16GT、AT-SH210-24GT、9424T、9408LC/SP、9048XL、8724SL V2、8624EL、8424XL、8424TX、8324XL、8316XL、8224SL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900MXシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924M V2、AT-GS924M、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS948S V2、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916M V2、AT-GS916M、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS904SX、AT-GS904GT V1、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/24、AT-GS920/24、FS980Mシリーズ、FS926S、FS926M-PS、FS926M、FS924TX V1、FS917M-PS、FS916TX V1、FS909SX、FS909S-PS、FS909M-PS、FS909GT V1、FS908TL-PS、AT-FS710/16、FS732TX V1、FS724TX V3、FS724TX V1※、FS724TL V2、FS724TL、FS724L、FS716TL V2、FS716TL、FS704FT3、FS704FC3、3024TR V2、3016TR V2、3012TR V2、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VX811R、VS812TX、EG1004TXアズワン品番64-3711-60
1式
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X65
規格M8X65部品名称6カクボルト M8X65関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(1.44MB) 展開図23(1.44MB) 展開図24(1.39MB) 展開図25(1.39MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.4MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.42MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.43MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.43MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.44MB) 展開図47(1.39MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.11MB)図解NoMSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MSA415R4C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.18、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.71、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.56、MS615R8CGF-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.7、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.10、MS415R8CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.18、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.67、MSA615R8CG-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.22、MSA615R4C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.21、MSA615R8CG-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.7、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Lシリーズ部品_No.31、MSA415R8C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.18など
1個
¥144税込¥158
7日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
BIGM(丸山製作所)ジクウケアルミス
規格40パイ71ミリピツチ関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.81MB)図解NoMSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.5、MS072EHR(70M)-1 巻取機部品_No.5、GS13EBR ホースリール部品 ジクウケアルミス_No.27、MS072EHR-A 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5、GS35MR 本体部品 ジクウケアルミス_No.16、GS60MR 本体部品 ジクウケアルミス_No.5、MSE-30HR ホンタイ部品_No.18、MS413ESTR-100-1 ホースリール部品_No.5、MS072EHR-1 巻取機部品_No.5、JH170EHR ホースリール部品_No.5、MSB2200R フレーム部品_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 ジクウケアルミス_No.8、GS51TR-20 ホンタイ部品 ジクウケアルミス_No.21、MS071EHR(70M) 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ジクウケアルミス_No.37、GS17EMSR 本体部品 ジクウケアルミス_No.9、MS072EHR-A(70M) 巻取機部品_No.5、AS51EMR-20 本体部品 ジクウケアルミス_No.22、GS13EBR ホースリール部品 ジクウケアルミス_No.7、MLSE-30HR 本体部品 ジクウケアルミス_No.20、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 ジクウケアルミス_No.5、MS415ESTR-100-1 ホースリール部品_No.5、AS51TR-20 本体部品 ジクウケアルミス_No.27、MS071EHR 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5
1個
¥1,198税込¥1,318
7日以内出荷









![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)