- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- UNCのおすすめ人気ランキング
UNCのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新3,529件の「UNC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸 切り ボルト m8」、「アンケート ペン」、「unc 1/4」などの商品も取り扱っております。
仕様
●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-5149
アズワン品番
65-7528-43
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10
(NL10)
レーザーマーキング、タイプコード表
鉄、デルタプロテクト=flZn
ステンレスSS =SS
254 SMO =254
型式
NL1/2SS
呼び径
1/2
寸法D(Φmm)
19.5
寸法T(mm)
2
寸法d(Φmm)
13.5
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。
ねじの種類
UNC
材質
低合金鋼(SKS)
材質
ステンレス
穴の形状
ピン・ボタンTRX
頭部形状
ボタン
ねじの呼び
3/8-16UNC
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
1箱(1個)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
ピン六角穴
C3102ポジションチェンジャー用のスタンドローラーになります
材質
スチール
色
ブラック
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
自動車のサンバイザーに挟んで設置するスマートフォンホルダー
サンバーザーに簡単取付け
サンバイザーにクリップして簡単に取り付けできます。厚さ2cmまでのサンバイザーにしっかりと固定できます。
角度調節が自由自在
アーム基部の可動部とスマートフォンホルダー部分のボールジョイントを調節して、好みのアングルでスマホを設置できます。
アームをクリック単位で動かして位置を決め、ボールジョイントで細かく角度を調整できます。
幅6~8.5cm程度のスマートフォンに対応
スマートフォンホルダーは、お手軽に広げてスマートフォンを挟むことができます。
画面サイズが6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着できます。
大きく視線を変えなくても画面確認が可能
サンバイザー付近はスマホの画面に直射日光が当たらず、反射の影響を受けにくいので視認性が上がります。
また、運転中の視界を遮らず、画面を確認する際も視点の移動が少なくて済みます。
仕様
ボールジョイント:360°回転
寸法(mm)
約50~90(ホルダー開閉)
質量(g)
約85
取付方式
クリップ式
収納時寸法(mm)
約70×80×125
携帯端末対応
幅6~8.5cm/厚さ1.6cmまでのスマートフォン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
メインサイズのセット品なので保管にも便利です。
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正
トラスコ品番
768-1712
セット内容
TD6-1/4UNC20、TD6-5/16UNC18、TD6-3/8UNC16、TD6-7/16UNC14、TD6-1/2UNC13、TD6-5/8UNC11、TD6-3/4UNC10、TD6-7/8UNC9、TD6-1UNC8
材質
ダイス:低合金鋼(SKS)
質量(kg)
1
1セット(9個)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10
(NL10)
レーザーマーキング、タイプコード表
鉄、デルタプロテクト=flZn
ステンレスSS =SS
254 SMO =254
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質
鉄、表面処理:ユニクロメッキ
使い捨てプラスチック鉛筆!アンケート、スコア表、投票などに!
全長(mm)
44
色
黒
主な用途
アンケート、スコア表、投票などに
芯硬度
HB
色(本体)
黒
入数(本)
1000
1箱
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サイドスタンドと併用して使う簡易的なスタンド。
サイドスタンドを立てたまま、反対側のフレームに差し込むだけでリフトアップが可能。
ツーリングなどで起こりうるパンク修理に備えて携帯すると便利。
5段階の高さ調節が可能。高さ調整:290mm~450mmまで対応。
色
ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)
(最小)305×50
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ねじ径
#4-40
種別
両メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトでフレキシブル。
場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。
高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源
単相200V 20A
電源コード(m)
5
プラグ
3P(アース付き)
タイマー
60分タイマー×1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射範囲
684(W)×310(H)mm
軽量物用から重量物用まで
RoHS指令(10物質対応)
対応