- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- USBフットペダルのおすすめ人気ランキング
USBフットペダルのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新118件の「USBフットペダル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源 スイッチ pc」、「フットペダル」、「フット スイッチ usb」などの商品も取り扱っております。
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品
CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル
対応OS
Windows 11/10/8.1/8(各32/64bit)
インターフェース
USB
ケーブル長(cm)
約170
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様
後ヒンジ形
材質
ABS樹脂
形式
機器用ミニ形
動作力
10N(1.0kgf)
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品
CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、保証書
質量(g)
270 (ケーブル含む)
対応OS
Windows 11/10/8.1/8(各32/64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×141×35(ケーブル含まず)
動作力
約20N
インターフェース
USB
解像度
画面:XGA以上
ケーブル長(cm)
約220
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能 干渉回避に便利なミニ延長ケーブル付属
付属品
CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、ミニ延長ケーブル、保証書
対応OS
Windows 11/10/8.1/8(各32/64bit)
動作力
約11N
インターフェース
USB
解像度
画面:XGA以上
ケーブル長(cm)
約170
仕様
フットスイッチ。(データー取込操作)データーキー押下時
付属品
フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm)
寸法(mm)
40×77×23.5
質量(g)
61
コード長さ(m)
2
対応機種
DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコン
アズワン品番
6-5699-21
入出力
1チャンネル
ミツトヨ品番
937179T
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質
アルミダイカスト
形式
小型機器形
パソコンと接続し、足で踏むことで、シートカットキーなどのキーボード操作が可能なフットペダルです。
用途パソコンのキーボード操作用フットペダルに
材質
本体:ABS
型
モーメンタリ※踏込時
質量(g)
140
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB Type-A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×33×100
動作力
35N
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
記録回数(回/踏込):1、連続
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
小型軽量のユニークな丸形シリーズです。
360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性
モーメンタリ
接点構成
1c
質量(g)
340
動作力
11.7
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
0~40
使用周囲湿度
85%RH以下
キャブタイヤコード(m)
VCTF 3心×0.75mm2)×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
V形マイクロスイッチ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲湿度
85%RH以下
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。足を使って操作するパソコンゲームにも最適<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
仕様
ボタン:機能割り当てボタン1, 機能割り当てボタン2, 機能割り当てボタン3
セット内容
取扱説明書
ケーブル長(m)
付属:約1.95
対応OS
【Windows】11, 10
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
有線
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種
インターフェース
USB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数
3ボタン
プロファイル
HID (Human Interface Device Profile)
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。
IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS
Windows10/Native64以降
最大接続台数
20台
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格
AC250V・6A
動作特性
モーメンタリ
接点構成
1a
質量(g)
200
保護構造
IP20
スイッチ形状
(内蔵)V形マイクロスイッチ
動作力
8.8N
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-5~40
主な用途
電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など
使用周囲湿度
85%RH以下
キャブタイヤコード(m)
VCTF 2心×0.75mm2×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
片面はビンディング、片面はフラットのハイブリッドペダル
スパイクピンが取り外しできる仕様になり、踏み心地を調整できるようになりました。
材質
本体:A380アルミ、ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、ベアリング:インナー igus製 LLグライドブッシュ、アウター エンデューロ製カートリッジ、ダブルシール
仕様
リリースアングル:15度、20度
質量(g)
403
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様
後ヒンジ形
材質
アルミダイカスト
形式
一般基本形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ
右ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作するパソコンゲームにも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)
約80
スイッチ
メカニカルスイッチ
ケーブル長(m)
約1.95
対応OS
Windows11、10
コネクタ形状
USB Aコネクタ
対応
Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種
キー数
1キー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.1×10.0×3.4(ケーブル除く)
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作する音楽編集にも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)
約105
ケーブル長(m)
約1.95
コネクタ形状
USB Aコネクタ
キー数
1キー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.3×10.0×4.2(ケーブル除く)
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。足を使って操作するパソコンゲームにも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)
約429
スイッチ
センサースイッチ
ケーブル長(m)
約1.95
対応OS
Windows11、10
コネクタ形状
USB Aコネクタ
適合機器
Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種
キー数
3キー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約37.4×14.3×4.5(ケーブル除く)
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷