UV 計のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
435件の「UV 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線強度計」、「フタル酸水素カリウム」、「UVセンサ」などの商品も取り扱っております。
デジタル紫外線強度計 マザーツールランキング1位
UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)精度±(4%fs+2dgt)センサーフォトダイオード電源006P(9V)×1寸法(mm)本体:70×131×25、センサ:45×170×32質量(g)約230コード長さ(mm)約100
1個
21,980税込24,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポケットサイズ紫外線強度計 マザーツールランキング2位
小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品電池、取説質量(g)約160電源CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA精度±(4%F.S+2dgt)表示最大表示1999カウント、文字高8mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2応答時間約0.4秒/回測定レンジ0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2測定波長290~390nm
1個
16,980税込18,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【レンタル】紫外可視分光光度計本体 UV1280 島津製作所ランキング3位
D2/WIランプにモニターダブルビーム方式を組み合わせたコンパクトタイプです。見やすい液晶画面とシンプルなボタン操作で操作が容易です。微量測定(最小試料量100ul)が可能です。使用頻度の高い定量プログラムやDNA/タンパク質定量,高度な多成分分離定量など,UV/Vis分析に必要なプログラムを装備しています。USBメモリを使用して解析データの持ち運びや、パソコンでの大量保存が可能です。
仕様波長設定:0.1nm単位(波長走査領域設定時は1nm単位)質量(kg)10電源(V)単相100~240 50/60Hz 140A本体寸法(mm)416×379×274mm測定方式ダブルビーム式測光方式表示波長:0.1nm単位電源コード(m)2.4レンジ測光:吸光度/-0.3~+3.0Abs、透過率/0.0~200%測定波長(μm)190~1100バンド幅(nm)5商品タイプ本体
1個
4,198税込4,618
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

紫外線強度計 カスタムランキング4位
カスタム紫外線強度計
290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。トラスコ品番406-9218質量(g)220電源積層型9V乾電池×1個(別売)分解能1/10μW/cm2波長範囲(nm)(感度)290~390RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×25×131レンジ(μW/cm2)1999/19990
1個
23,980税込26,378
当日出荷

SDカード式紫外線強度計 ケニスランキング5位
センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回付属品SDカード(2GB)×1寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2電源単3アルカリ電池×6(付属)コード長さ(m)1分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2機能最大値・最小値、データホールド、0点調整測定波長240~390nm
1個
74,980税込82,478
当日出荷

高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。 UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm。【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内。【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト)セット内容本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース質量(g)約260(受光部、乾電池を含む)電源単3電池2本表示範囲0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ検出素子シリコンフォトダイオード直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)外寸法(mm)約195×70×33 (受光部を含む)インターフェイスUSB (仮想COMポート)
1台
4,698税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g)380電源006P(9V)電池×1付属コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)68×30×200精度±(4%FS+2dgt)分解能0.001/0.01mW/cm2センサー寸法(mm)170×45×32機能データレコード、データホールド、0点調整測定レンジ0~1.999/0~19.99mW/cm2測定波長290~390nm
1個
28,980税込31,878
当日出荷

紫外線波長領域は290mm~390mmをカバー(UVA領域とUVB領域)。 Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定。 センサは使いやすい分離型。
測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)質量(g)約251(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×70×25精度(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt測定方式光ダイオード表示分解能(Lo)1μW/cm2、(Hi)10μW/cm2センサー寸法(mm)(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24測定レンジ(Lo)1999μW/cm2、(Hi)19990μW/cm2ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期1回/秒
1個
32,980税込36,278
4日以内出荷

セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。 ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。 収納ケース付。
用途紫外線強度の管理、確認に測定範囲0~20.00mW/cm2測定レンジレンジ0~400.0μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2材質本体:ABS樹脂、カバー:ゴム質量(g)219(電池含)電源9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示(分解能)。レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2本体寸法(mm)表示側:130×72×30、受光側:164×50×32精度レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2測定波長290~390nm(UVA~UVB対応)使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980税込25,278
当日出荷

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上。AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

背が低くてスリムな省スペースタイプ。 接点定格は小形ながら5Aを実現。 双接点を標準採用。 高感度タイプの120mW品をラインアップ。 自動洗浄が可能なプラスチックシール構造。 SIL形端子配列でプリント基板のパターン設計が容易。 専用ソケットTP04形を用意。 UL・CSA・TUV認定品。 RoHS対応品。
種類安全リレー接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
1個
449税込494
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認変色不可逆性シール寸法(mm)Φ18
1ケース(100枚)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)Φ30.5種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(178種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)30.5光源LEDレンズ径(Φmm)24汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上。AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
1個
438税込482
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

センセカ(旧デルタオーム)UVB測定プローブ
用途UVBの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲280~315nm(ピーク305~310nm)
1台
89,980税込98,978
47日以内出荷

センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定にトラスコ品番392-3681分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2表示範囲-100℃~+1300℃測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2温度分解能(℃)0.1確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度)RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
79,980税込87,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)