- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- UV硬化装置のおすすめ人気ランキング
UV硬化装置のおすすめ人気ランキング
2025/07/25更新109件の「UV硬化装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジン硬化」、「uv硬化ランプ」、「紫外線照射装置」などの商品も取り扱っております。
紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。
コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。
灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
材質
灯具・電源/SPC
スーパーレジンUVクリスタルランプ9Wを4灯使用した照射機です。講習やサークル等で多くの作品を制作する際にお勧め!。天候・環境に左右されず、安定した硬化時間が得られます。約3~5分で硬化(液の厚み、作品の大きさにより異なります。
質量(g)
本体約890、ランプ約30
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
紫外線波長(nm)
365、254切替式
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。
従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。
紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。
コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。
灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。
アズワン品番
1-7416-01
仕様
ランプハウス
寸法(mm)
Φ156×215×192
コード長さ(m)
ランプコード:2
紫外線放射強度(μW/cm2)
17
1個
¥69,900
税込¥76,890
翌々日出荷
灯具、電源が分離され軽量・コンパクトで、移動も容易です。UVライト
仕様
●高圧水銀ランプ:100W
アズワン品番
65-3744-24
1本
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
仕様
仕様:安全眼鏡
アズワン品番
1-7416-14
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。
FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。
アズワン品番
1-9842-11
寸法(mm)
80×230×125
電源
AC100V、50/60Hz
消費電力
9W
紫外線波長(nm)
385
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
365
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)
0.2
寸法(mm)
Φ30×100
質量(g)
87
電源
単4電池3個
波長(nm)
375
アズワン品番
2-3772-01
照射量(μW)
(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
UV-LED Curable Ink (UV硬化インク) DI130/DI131に最適なUV照射器
約1秒でインクを硬化。(DI130/DI131の場合)
DiPOシリーズ同様、場所を選ばないコンバクトな設計
オプションのUV照射器スタンド(STD-500A)の使用で、用途に応じてULV-500Aを固定させることで作業効率も一層アップ
照射時間は0.5秒~5.0秒で設定可能(0.5秒刻み)
加速度センサーで傾きを測定し、転倒時等に自動で消灯
外部トリガモードを使用することでフットスイッチ(FS-M1)などが使用可能
付属品
UV照射装置取扱説明書/ACアダプタCV-700 1代/紫外線保護メガネ 1個
ピーク波長(nm)
紫外線:395
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)ファイバー装置用ランプです。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用メンテンスランプ。
仕様
放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm
トラスコ品番
464-0276
質量(g)
28
入力電圧(V)
AC100~240、単相47Hz~63Hz
寿命
約3000時間(365mm)表面硬化重視の場合はこの限りでありません。
危険物の類別
非危険物
位置
ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワーク
パーツ
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
灯具、電源が分離され軽量・コンパクトで、移動も容易です。UVライト
寸法(mm)
160×160×153
タイプ
HLR100T-2用スタンドです。
アズワン品番
1-7416-13
1台
¥6,798
税込¥7,478
12日以内出荷
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。
IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。
キズや汚れの見つけ出しに。
目に見えにくい汚れの発見に。
材質
アルミ
色
ブラック
質量(g)
約119(電池含む)
寸法(cm)
約2×2.45×15.4
波長(nm)
365
電池
単3形乾電池×2本(電池別売)
電池寿命(連続時間)
約30分
連続点灯時間
アルカリ乾電池使用時:約30分
強度
UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)
防水性
IPX8
取扱説明書
(0.6MB)
電球の種類
紫外線LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。
仕様
放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm
トラスコ品番
464-0268
長さ(mm)
311
幅(mm)
142
質量(kg)
6.4
高さ(mm)
232
入力電圧(V)
AC100~240、単相47~63Hz
消費電力(VA)
280
危険物の類別
非危険物
位置
ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面
主なワーク
パーツ
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
2波長(254nm/366nm)切り替えタイプのUVランプです。 10分自動OFF機能を搭載しています。
電源
AC100V・50/60Hz
波長(nm)
254/366
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。
1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。
紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。
照射効率の高いインバーター方式を採用しています。
付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
種類
その他
質量(kg)
1.6
外形寸法(mm)
313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200
消費電力(W)
20
電源
AC100V 50/60Hz共用
光源
近紫外線
ピーク波長(nm)
365
使用ランプ
FL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
1式
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様
廃液処理剤付き
主成分
塩化第二鉄水溶液
危険物の類別
非危険物
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
254