Vベルト A27のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
63件の「Vベルト A27」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角ベルト」、「両面vベルト」、「バンドー w400」などの商品も取り扱っております。
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ スタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質 ゴム 種類 Vベルト ベルト形 A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別 A形 材質 ゴム 種類 Vベルト 引張強度(kN) 4.4 伸長率(%) 3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質 ゴム 種類 Vベルト 角度(°) 40 ベルト形 A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプ レッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ スタンダード 種類 Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm) 8.0 ベルト幅(mm) 12.5 電気抵抗(Ω) 6M以下 使用限界温度(℃) -30~+90
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質 (ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃) -40~70 角度(°) 40 関連資料 (0.75MB)
1本
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質 ゴム 種類 Vベルト RoHS指令(10物質対応) 対応 ベルト形 B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など ベルト形 A ベルト上幅(mm) 12.7 材質 ゴム 種類 Vベルト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質 ゴム 種類 Vベルト ベルト形 B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト A27レツド
規格 A27レツド 関連資料 展開図1(1.12MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(0.99MB) 図解No MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.28、GS205EH フレーム部品 Vベルト A27レツド_No.16、MS313CAS-K フレーム部品_No.33、MS310EA-K フレーム部品_No.34、MS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.26、SD31EA フレーム部品_No.34、MS410ENR-2M ホース巻取機部品_No.28、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.28、MS310EC-2K フレーム部品_No.21、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.28、MS315EA フレーム部品_No.20、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.22、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.28、MK31EC-2 フレーム部品_No.21、MS310EW-2M 本体部品_No.23、MS313EA-M フレーム部品_No.43、MS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.28、MS313EA-K フレーム部品_No.43、MS310EA-M フレーム部品_No.34など
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm) 8.0 寸法W(mm) 12.5 寸法θ 40
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別 M 材質 (ベルト)ゴム 種類 Vベルト 使用温度範囲(℃) -40~70 角度(°) 40 材質(ベルト) ゴム 最小プーリ径(mm) 50 関連資料 (0.75MB) ベルト形 M
1本
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器 角度(°) 60 材質(ベルト) - 最大速度(m/sec) 40 最小プーリ径(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 ベルト形 A
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など ベルト上幅(mm) 16.7 ベルト高さ(mm) 10.3 材質 ゴム 種類 Vベルト
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別 SB形 ベルト高さ(mm) 9.0 ベルト上幅(mm) 16.7 電気抵抗(Ω) 6M以下 使用限界温度(℃) -30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト A27
規格 A27 部品名称 Vベルト A27 関連資料 (1.03MB) 図解No JH205F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.37
1個
1,092 税込1,201
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト-A27R
規格 A27R-BANDO 部品名称 Vベルト-A27R 関連資料 展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 図解No MK31EC-3 フレーム部品_No.16、MS310EC-3M フレーム部品_No.16、SD31ED-3 フレーム部品_No.16、MS310EC-3K フレーム部品_No.16
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷