Vベルト M40のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
330件の「Vベルト M40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Vベルト」、「VベルトM20.5」、「Vベルト M30」などの商品も取り扱っております。
・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
形状 5V RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本ほか
特価
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質 ゴム 種類 Vベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト形 M
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別 M 材質 (ベルト)ゴム 種類 Vベルト 使用温度範囲(℃) -40~70 角度(°) 40 材質(ベルト) ゴム 最小プーリ径(mm) 50 関連資料 (0.75MB) ベルト形 M
1本
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様 ●歯の数:48●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5315 アズワン品番 65-8043-86
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ スタンダード
1本ほか
特価
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)



仕様 ●歯の数:30●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5249 アズワン品番 65-8043-65
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ スタンダード 種類 Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
ベルト上幅(mm) 10 種別 M 材質 (ベルト)ゴム 種類 Vベルト ベルト高さ(mm) 5.5 使用温度範囲(℃) -30~90 角度(°) 40 材質(ベルト) ゴム 最小プーリ径(mm) 50 関連資料 (0.8MB) ベルト形 M
1本
889 税込978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2310 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様 ●長さ:2310mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:165●材質:ゴム●コード番号:217-0723 アズワン品番 65-7884-49
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質 ゴム 種類 Vベルト ベルト形 A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプ レッドラベル
1本ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様 ●長さ:2100mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0701 アズワン品番 65-7876-83
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫 材質(ベルト) ゴム 種類 ウエッジベルト 最大速度(m/sec) 40 角度(°) 40
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 85 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様 ●長さ:1190mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-0097 アズワン品番 65-7879-94
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷