VC フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
350件の「VC フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除機フィルター」、「マキタ ハウジングセット品」、「hepaフィルター マキタ」などの商品も取り扱っております。
水洗いができるウォッシャブルタイプ 標準付属品よりも耐久性に優れ、水洗いできる。
用途カートリッジフィルタ トラスコ品番 835-9143 適合機種 VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 835-9144 適合本体 VC-1200、VC-1100、VC-1150、VC-1250、VC-120、VC-210、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

適合 VC-23、VC-30 種別 スポンジフィルター 厚さ(mm) 5 直径(Φmm) (取り付け時)140 タイプ 湿式用 寸法(縦×横)(mm) 150×200
1個
899 税込989
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)布フィルタ
適合機種 VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD 種別 布フィルタ 適合本体型式 VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

適合 VC-23、VC-30 トラスコ品番 379-8607 種別 カートリッジフィルタ タイプ 乾式用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷


乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルターです。吸引物から固形物をろ過しタンク内にとどめ、空気だけを排気側に排出します。 布製(不織布)だから濡れても大丈夫です。タンクと掃除機の頭部本体との隙間を埋めて、密閉性を高めます。液体、湿ったゴミの吸引もできます。 汚れがひどくなれば水洗いもできます。
用途乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルター。 仕様 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 295×250 密度 約100ミクロン
1個
979 税込1,077
当日出荷

サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
吸込仕事率(W) 50(強)/25(標準) 集塵容量(L) 7.5 付属品 伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト 長さ(mm) 418 幅(mm) 251 質量(kg) 4.1(バッテリ含む) 高さ(mm) 278 電圧(V) 直流:18 風量(m3/min) 強:1.6/標準:1.3 フィルター HEPAフィルター 作業量(目安) 【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時) 吸水量(L) 4.5 真空度(kPa) (最大)強:6.7/標準:4.2 適合バッテリー A-60442,A-60464 商品タイプ 本体のみ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スポンジフィルタ
適合機種 VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
989 税込1,088
当日出荷

小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。 吸込仕事率(W) 100 吸水容量(L) 6 集塵容量(L) 8 セット内容 ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個 材質 本体:樹脂 電流(A) 6 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 600 本体寸法(mm) 約280×280×370 最大風量(m3/min) 1.63 真空度(kPa) 最大:11
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
適合 EVC-200SCL/200PCL 種別 ペーパーカートリッジフィルター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 185×173×185
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


タイプ 屋内型 定格電圧 100V 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力 1200W 騒音値(dB) 80 電線長さ(m) 5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 30 吸込仕事率(W) 160 コード長さ(m) 約5 質量(kg) 約9 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 1200 風量(m3/min) 1.8 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約365×約420×約620 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約13 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷


1枚ほか
149 税込164
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)