- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- VDのおすすめ人気ランキング
VDのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新27,677件の「VD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto バキュームブレーカー」、「風量調整ダンパー」、「丸型天井埋込形換気扇」などの商品も取り扱っております。
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状
二眼型
仕様
両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付
付属品
専用ポーチ
トラスコ品番
447-8401
質量(g)
12
規格
JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×45×167
レンズ
防曇
材質(フレーム)
ポリカーボネート、ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)
2.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
付属品
コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本
色調
(ベントキャップ)シルバー、(パイプガイド)マンセルN1
シングル分岐水栓 ミズタニバルブ工業製のシングルレバー式(デッキタイプ)に。。代表機種。MKZ535MM、MKZ545MM。。※お買い求めの際は対応機種、必要な部品をご確認ください。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ビット取付方法
引張スライドで解除、押込スライドでロックさせるクリックフィックス
1本
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
フッ素樹脂系乾性潤滑剤
超微粒子のフッ素樹脂を使用した乾性潤滑剤。
化学的安定性に非常に優れ、極低温から260℃にいたる多様な環境条件で潤滑性を発揮し、特に油脂・ホコリを嫌う箇所の潤滑に最適です。潤滑面の微細な凹凸に入り込んで摩擦を低減させるだけでなく、摺動状態を滑らかにするため、スティックスリップ状態を抑制しファンベルトの鳴き止めにも効果を発揮します。
容量(mL)
200
危険物の類別
非危険物
1本(200mL)
¥5,520
税込¥6,072
当日出荷
端子形状
角形
種類
差込型接続端子
シングルワンホールスプレー混合栓。
仕様
節水水栓、ナット式、フレキ
厚さ(mm)
5~30
規格
JIS
足径(Φmm)
(取付)32
取付穴径(Φmm)
35~39
ナット対辺(mm)
(取付ロック)36
表面処理
(ベントキャップ)アクリル塗装
色調
(ベントキャップ)シルバーメタリック
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
3.80/4.90
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×283×210
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)25.50/25.50
風量(m3/h)(50/60Hz)
50/50
羽根径(Φmm)
85
IEC60900に従って製造されたAC1001Vの絶縁工具です。
1セット(7点)
¥15,980
税込¥17,578
32日以内出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
色
漆黒
対辺(mm)
取付ロックナット:36
取付穴径(Φmm)
33~35
取付可能厚(mm)
5~30
取付穴径(mm)
33~35
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)
170
先端サイズ
13
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管
形状
ニップル
規格
JPF NP 001 準拠
記号
ねじ記号:R
表面処理
外面被覆
ねじ規格
JIS B 0203
材料
JWWA K 116
用途ダブルスリング用
付属品
クサリピン、スプリングピン
タイプ
ピンタイプ
ノックダウン構造組み立てや解体が容易なノックダウン構造なので、搬入や廃棄時も便利です。
天板に取り外し可能な上部配線キャップを設けました。(開口サイズ106W32D)コードの太さや本数に応じて開口サイズを変えられ、大型コネクターのドロップインも可能です。
デスクトップパネル、デスクトップシェルフ、コネクトシェルフ、連結テーブルは、デスク本体のサイドで固定できる専用設計です。連結テーブルはデスクトップパネル、またはデスクトップシェルフとの併用が可能です。
材質
(芯材)スチール、(縁材・配線キャップ)ABS樹脂、(脚/後面板)スチール・メラミン焼付塗装Z924
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
材質(天板)
メラミン化粧板・ポストフォーム加工
引出し
あり
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。
各種機器、装置の真空破壊に最適です。
専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。
給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器
分類
バキュームブレーカ
呼び径(A)
20(3/4)
端接続
給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ
材質(本体)
CAC406
適合流体
水・温水
耐圧(MPa)
水圧にて1.75
流体温度(℃)
5~90
取付方式
鉛直から5°以内の正立取付
ストレーナー
40メッシュ
材質(ディスク)
EPDM・C3604
仕様
空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上
使用圧力範囲(MPa)
1.0以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷