- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- VH2のおすすめ人気ランキング
VH2のおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新498件の「VH2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VH3」、「コネクタ かしめ」、「フードグリス」などの商品も取り扱っております。
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様
RoHS対応品
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75122
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
10 AC・DC。(AWG#16使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
形態
バラ状
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線被覆外径(mm)
1.7~3.0
用途加湿機、加湿器、フィルター、交換用、替フィルターとして。
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用
タイプ
タッカー止め式
2連。EA800VH-21~-25・-41用。100% PVCフリー。キャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用します。
取付
磁石
取付個数
可能:2個
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上!
スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。
キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.5~10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
電源(V)
単相100
電流(A)
7.2
消費電力(W)
680
コード長さ(m)
2心・2.5
センターハイト(mm)
26
モーター
単相直巻整流子モーター
仕様
ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF
質量(kg)
1.4(コードを除く)
電源周波数(Hz)
単相交流50/60共用
付属品
チャックハンドル、プラスチックケース
トラスコ品番
837-0840
長さ(mm)
238
高さ(mm)
187
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
用途ライトスタンドに固定するときに使用
トラスコ品番
816-2480
材質
ポリプロピレン、鉄、ステンレス
質量(g)
56
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
・ロック式・ノンロック式に対応。
・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
リボンヒーターでは巻き付けられない細かい部分の加熱に最適です。とても柔軟でしなやかにフィットします。
用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。
厚さ(mm)
5
電圧(V)
100
接続口径
(02)1/4
配管及び取付方法
(1)配管方法:横/取付方法:パネルマウント
ファンクション
(2)2ポジション
追記号
(R)1(P)ポート180°位置変更
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VH2-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能スパークアレスタ、信号ステータスディスプレイ LED、公称動作電圧 DC ( 12 V、24 V )
仕様
●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2890
アズワン品番
65-8022-16
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
レバーの種類
(-)ノンロック式(自己復帰型)
ボディクラス
2
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類
ハンド
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(凍結無き事)
給油
不要(機械摺動部要)
RoHS指令(10物質対応)
対応