VTのおすすめ人気ランキング

2026/04/10更新
12,853件の「VT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三 相 200v から 単 相 200v」、「トランスボックス」、「三 相 単 相 変換」などの商品も取り扱っております。
VTキャップ ハウステックランキング1位
1個
3,598税込3,958
6日以内出荷



側板 東洋技研ランキング4位
1枚(1枚)ほか
28税込31
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

パワートランス 橋本電気(SANSUI)ランキング5位
橋本電気(SANSUI)パワートランス
適合2A3 6A3 PX4 VT52 E406N 6AC5 6B4G KT66 6BQ5 6F6 6V6 6BM8 71A 42 45 46質量(kg)3.9二次側出力320V-280V-0-280V-320V-140mA AC(190mA DC;両波整流)、0-2.5V-6.3V-3A(2回路)6.3V-2.5A 5V-3ARoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100
1個
23,980税込26,378
7日以内出荷

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
1個ほか
119税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数逆V(3/1Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980税込48,378
57日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。
トラスコ品番424-5010材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)65ねじ長さ(mm)1:32、2:19ねじ径(mm)1:5.2、2:4.2頭部径dk(mm)8
1箱(105本)
1,498税込1,648
当日出荷

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
299税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
1セット
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1個
3,598税込3,958
6日以内出荷



UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
649税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(165種類の商品があります)



セレーション分を中心軸に約8°ずづの調整が可能です。
ブラック
1セット
8,998税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)