- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- XHコネクターのおすすめ人気ランキング
XHコネクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新158件の「XHコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタ XH」、「xhコネクタ ケーブル」、「phコネクター」などの商品も取り扱っております。
仕様
クリンチ有り。RoHS対応品
適合
XHP-※
材質
黄銅・66ナイロン
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1000V・1分間
定格電流(A)
3 AC・DC。(AWG#22使用時)
表面処理
銅下地付すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
30~22
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合
ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
ナチュラル(白)
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297
定格電圧(V)
250(AC・DC)
耐電圧
AC1000 1分間
定格電流(A)
3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合電線
AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ
材質
黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状
トップ型
使用温度範囲(℃)
-25~85(温度上昇値を含む)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
適合電線範囲 AWG(#)
28~22
耐電圧(V/min)
AC1000
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合
ハウジング:XHシリーズ
材質
りん青銅
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1000V・1分間
定格電流(A)
3 AC・DC。(AWG#22使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
電線被覆外径(mm)
1.2~1.9
仕様
RoHS対応品
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ
材質
黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状
サイド型
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
250
使用温度範囲(℃)
-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
耐電圧(V/min)
AC1000
適合電線範囲 AWG(#)
28~22
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様
RoHS対応品
適合
ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)。コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
AC 800V・1分間
定格電流(A)
2 AC・DC。(AWG#24使用時)
電線抱合範囲AWG(#)
32~24
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8~1.6
仕様
ジェンダー = メス。併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジング。シリーズ = XA, XAD, XM, XMA。最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 28AWG。最大ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大接触抵抗 = 20 Ω。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +85℃。JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚(250個)
¥819
税込¥901
当日出荷
仕様
ジェンダー = オス。併用 = XA / XADコネクタハウジング。シリーズ = XA, XAD。最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = リン酸銅。最大接触抵抗 = 20mΩ。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +85℃。JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1袋(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
全長(mm)
296
仕様
バラ端子用
適合
バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6
トラスコ品番
413-8791
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×296
適合電線
UL1007 #26。UL1007 #24(#22)
1本
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。併用 = ZHコネクタハウジング。シリーズ = ZH。最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 26AWG。最大接触抵抗 = 20mΩ。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +85℃。JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥899
税込¥989
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級
長さ(mm)
27.3
幅(mm)
5.7
ピッチ(mm)
2.5
極数
10
シリーズ
XHP
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
1袋(5個)
¥169
税込¥186
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
AC 800V・1分間
定格電流(A)
2 AC・DC。(AWG#24使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8~1.6
仕様
RoHS対応品
仕様
別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装
長さ(mm)
7.86
幅(mm)
10.5
ピッチ(mm)
3.96
極数
2
シリーズ
VHR
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
1袋(5個)
¥79
税込¥87
当日出荷
仕様
UL, CSA, TUV、 電安法準拠 (絶縁物の空間距離・沿面距離). 日本圧着端子製造 ELシリーズ端子. 小型なELコネクタ用のコンタクトは、コネクタハウジングへの挿入が容易です。このプラグハウジングとレセプタクルハウジングは、機械的に歪んでいる場合でもスムーズに嵌合できます。. 特長. 挿入が容易、保持力に優れたコンタクト. コネクタ嵌合時のコジリ挿入に優位. 耐久性に優れたアームロック機構. 2本圧着用コンタクト. ML コネクタとの互換性
シリーズ
EL
最大電流(A)
5
適合電線(mm2)
Min0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
Min26,、Max20
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
ELコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
10
最大動作温度(℃)
90
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷