Y字のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
330件の「Y字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Y型パイプ」、「Y字フック」、「Y字フロス」などの商品も取り扱っております。
オーム電機Y型端子 Y2-3
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質 銅(すずメッキ) 定格電圧(V) 600 端子形状 Y型 電線抱合範囲(単線)(mm) 1.14~1.82 公称断面積(mm2) 2 使用電流(A) 電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 1.04~2.63 使用温度 電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm) 3(3.7mm)
1袋(15個)
168 税込185
3日以内出荷

小型で軽量なアルミニウムのハウジングはコンパクトながらパワフルなサウンドを実現しており、Y字構造のフラットケーブルは絡みにくさと丈夫さを兼ね備えています。通話用マイク付きのためハンズフリー通話が可能です。またボタンの1プッシュで通話の開始、終話、音楽の再生、停止などのリモコン操作ができます。耳のサイズに合わせて交換できる、4サイズ(XS / S / M / L)のシリコンイヤーピースが付属しています。
ケーブル長(m) 約1.2 本体質量(g) 約4 プラグ Φ3.5mm4極 金メッキ ステレオミニプラグ(CTIA規格対応) 保証期間 1年間 再生周波数帯域(Hz) 20~20k 音圧レベル(dB) 93±3 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 16 イヤホン形状 カナル型 ドライバタイプ ダイナミック式マイクロHi-Fiドライバー Φ6mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐久性と操作性で繰り返し使えるY字ホルダータイプのデンタルフロス。使いやすさを追求したY字型ホルダーで臼歯部にも使いやすく、高耐久性、低摩擦力の『テクミロン』採用で繰り返し使えます。
1個(10個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8、9、10mmのY字ボックスレンチです。
材質 鉄(ソケット部:クロムメッキ) 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×80×14
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷


1個
15,900 税込17,490
当日出荷

アルミ切削の高剛性メタルボディと、低音域の量感を高めるバスポートを採用。 精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある重低音サウンドを実現します。 厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。ラバー素材の「フィットサポート」を採用。耳から落ちにくいフォルムで安定した装着感が得られます。
付属品 イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー 型式 ダイナミック型 ブルー 質量(g) 約6.4(コード含まず) コード長さ(m) 1.2(Y型)、Φ3.5mm24金メッキL型ステレオミニプラグ付 再生周波数帯域(Hz) 8~24000 インピーダンス(Ω) 16 音圧感度(dB/mW) 出力:101/1mW 最大許容入力(mW) 200(IEC) イヤホン形状 カナル型
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個(32本)
449 税込494
翌日出荷

換気パイプの分岐に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質 樹脂製 ベージュ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機Y型端子 Y2-5
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質 銅(すずメッキ) 定格電圧(V) 600 端子形状 Y型 電線抱合範囲(単線)(mm) 1.14~1.82 公称断面積(mm2) 2 使用電流(A) 電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 1.04~2.63 使用温度 電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm) 5(5.3mm)
1袋(15個)
168 税込185
当日出荷

引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。 寸法L(mm) 75 寸法d(mm) 3.5 寸法A(mm) 10 寸法D(mm) 30 寸法B(mm) 30 厚さ(mm) 1.6 材質 スチール 吊下荷重N(kgf) 29.4(3)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質 ポリメチルペンテン(PMP)
1袋(10個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状 ワイ 材質 ポリアセタール(白色) 種類 ホース継手 使用流体 飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃) -10~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

付属品 保証書 適合 ビット:16bit 材質 ハウジング・リモコン:PC-ABS、耳掛け部分:TPU、コード:TPE 質量(g) 24 周波数(Hz) マイク:100~10000 ケーブル長(m) 1.2 周波数(kHz) 対応サンプリング:48 感度 マイク:42dB マイクロホン コンデンサー型 コード Y字 プラグ USB Type-C 保証期間 6か月 指向性 マイク:全指向 インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) ダイナミック型:16 最大入力(mW) 15 音圧感度(dB) 129
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機Y型端子 Y1.25-3
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質 銅(すずメッキ) 定格電圧(V) 600 端子形状 Y型 電線抱合範囲(単線)(mm) 0.57~1.44 公称断面積(mm2) 1.25 使用電流(A) 電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.25~1.65 使用温度 電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm) 3(3.7mm)
1袋(15個)
158 税込174
当日出荷

4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 長さ(mm) 53 幅(mm) 26.5 高さ(mm) 11.2 質量(g) 4025 極数 2 使用温度範囲(℃) -40~105
1パック(500個)
189,800 税込208,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適用パイプ:Φ100mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 98×360
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

充実な仕様の24種類のバッチセット!日常生活のほとんどのメンテナンス作業に対応。眼鏡や時計、おもちゃの修理など、さまざまな場面に対応できる多機能ドライバーセットです。バックルロックで、ビットを脱落・欠損などを効果的に防ぎます。ロータリーヘッドタイプ:Y字型、十字型、ストレート型、梅型、六角型、星型
ブラック タイプ ロータリーヘッド:Y字型、十字型、ストレート型、梅型、六角型、星型 外形寸法(cm) (縦×横×厚み) 16×6.7×1.8 ヘッド寸法(mm) 4×28 (6角対辺4mm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷