Zステージのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
220件の「Zステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動Zステージ」、「z 軸 ステージ 手動」、「L字型アルミ板」などの商品も取り扱っております。
支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類 Zステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm) 30 テーブル幅(mm) 50 耐荷重(N) 14.7 送り方式 送りねじ 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 0.15 材質(本体) アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm) 0.1 精度(μm) (真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体) 梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm) Z軸18
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷

ステージ面が垂直なZステージ(LV-643など)の載物台として、また、回転ステージ(RS-611など)の回転軸を水平方向に変える時などに使用します。側面板の固定方法でL型、逆L型の両方に使用可能です。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,498 税込10,448
5日以内出荷

2輪ランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質 樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm) 環下:22 許容荷重(kg) 10 質量(g) 12.2 適合品番 レール:Z-40・ST-40
1個
319 税込351
当日出荷

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類 Zステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 40 耐荷重(N) 19.6 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 感度 0.1mm クランプ レバー式 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 Z軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 xyzステージ テーブル長さ(mm) 125 テーブル幅(mm) 125 耐荷重(N) 49 送り方式 (XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド V溝とクロスローラ 質量(kg) 5.7 感度 0.003mm クランプ 板クランプ 目量 マイクロメータ式0.01mm 材質/処理 (XY軸)鋼材/硬質黒色クロム、(Z軸)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XYZ軸3方向 移動精度(mm) 真直度 XY軸0.003、Z軸0.005 移動量 (ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
1台
168,800 税込185,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 xyzステージ テーブル長さ(mm) 90 テーブル幅(mm) 90 耐荷重(N) 49 送り方式 (XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド XY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球 質量(kg) 1.25 感度 0.003mm クランプ 板クランプ 目量 マイクロメータ式0.01mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XYZ軸3方向 移動精度(mm) 真直度 XY軸0.003、Z軸0.008 移動量 (ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類 Zステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm) 30 テーブル幅(mm) 50 耐荷重(N) 14.7 送り方式 送りねじ 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 0.42 材質(本体) アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm) 0.1 精度(μm) (真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体) 梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm) Z軸18
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

1輪落下防止機構のランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質 樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm) 環下:22 許容荷重(kg) 12 質量(g) 22.9 適合品番 レール:Z-40・ST-40
1個
399 税込439
当日出荷

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類 xyステージ 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 材質(本体) アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm) 0.1 精度(μm) (真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体) 梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm) 18
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類 Xステージ 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 材質(本体) アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm) 0.1 精度(μm) (真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体) 梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm) 18
1台
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N) 49(5kgf) 移動ガイド HG-VCR方式(V溝とクロスローラ) 質量(kg) 0.4 付属品 検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質 アルミ合金 移動方向 Z軸1方向 ステージ寸法(mm) 90×90 クランプ 板クランプ 移動量(mm) 0~10、ツマミ1回転:0.5 感度 0.003mm 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.008 表面処理 黒アルマイト梨地 目量(mm) マイクロメータ式:0.01 種類 zステージ 送り方式 移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類 Zステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm) 30 テーブル幅(mm) 50 耐荷重(N) 14.7 送り方式 送りねじ 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 0.26 材質(本体) アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm) 0.1 精度(μm) (真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体) 梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm) Z軸18
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷

「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 材質(本体) アルミ合金製 種類 Xステージ 最小読取値(目量)(mm) 0.1 精度(μm) (真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体) 梨地処理アルマイト 送り方式 送りねじ 移動ガイド アリ溝 ハンドル一回転移動量(mm) 4.2
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重100kgまで対応可能な重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのステージランナーA、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など タイプ ブラケット:正面壁付シングル 材質 レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ) 寸法(幅W×高さH)(mm) レール:40×30 耐荷重(kg) 【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで 寸法(mm) ランナー環下:22 許容荷重(kg) ランナー:10 レール:シルバー
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッチ1mmネジによる微調整が可能です。 ハンドルを回転させる事により、ステージ面を垂直方向に移動させる事が可能です。 パンタグラフ式を採用しておりますので、ハンドル1回転に対する移動量は変化します。 実験、研究に。
1台
69,980 税込76,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
1個
63,500 税込69,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)