Z809のおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
56件の「Z809」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング z809」、「ベアリング 608z」、「インナーベアリング」などの商品も取り扱っております。
1個
799 税込879
6日以内出荷

1袋(50個)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
用途台車替わりに段差がある場所に使用します。 材質 POM 2018年トラスコ掲載ページ 8 1304
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

裏チタンコーティングでファン&ハーネス対応のウェアです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。 セット内容 服のみ 混率(%) ナイロン100+裏チタンコーティング
1着
3,790 税込4,169
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
140 税込154
7日以内出荷

1個
42 税込46
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
1,284 税込1,412
7日以内出荷

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

仕様 露出形 板厚(mm) (ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級 IP2XD 材質(フレーム) 材質(ボディ) 設置場所 屋内用 アース端子 銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)


1面ほか
53,980 税込59,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)