ZETA レバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
136件の「ZETA レバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニッシンブレーキレバー」、「ラリーショートレバー」、「st250 レバー」などの商品も取り扱っております。
ピボットレバー FP ブレーキ ZETAランキング1位
ピボットレバーCP Mタイプをベースにレバーアーム鍛造化。よりモトクロス・エンデューロなどオフロードレースに特化。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。軽量化と高精度を追求し、レバーアダプター部は全面CNC加工を施す。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。
種別3フィンガータイプFP Mタイプ
1本
6,498税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ピボットレバーセット FP 3フィンガー ZETAランキング2位
ピボットレバーFPにカラーアルマイト処理を施したブレーキ/クラッチレバーのセット。各メーカーのレーサー用3フィンガータイプをラインナップ。
種別3フィンガー
1セット
13,980税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

PIVOT(ST)レバーセット ZETAランキング3位
ピボットレバーCP クラッチ/ブレーキレバーを各車両用にまとめたレバーセット。 ブラック ・ チタンカラーの4フィンガータイプをラインナップ。
ブラッククラッチK
1セット
13,980税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ピボットレバー CP ブレーキ ZETAランキング4位
軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。
1本
3,898税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

PIVOTレバークラッチ Rep.レバーアーム ZETAランキング5位
1本
2,998税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

360°前面切削加工を施すピボットレバーCPに、トレール車向けカラーレバーセットを設定。各車両に合わせたアルマイトカラーをラインナップ。
種別3フィンガー
1セット
13,980税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
当日出荷

フライトレバーのノウハウを一般車輌用にもフィードバック。 上・下・前方向へ可倒し転倒による破損を大幅に軽減。 先端に大型ベントホールを設け、超高速でも風圧を逃す。 細かいレバー位置調整(約20段階)が可能なアジャストシステム。 スポーツ走行時の細かいレバー操作に最適なショートレバーを採用。
材質高強度アルミ合金ブラックタイプL3WA表面処理(レバー部)アルマイト
1本
3,998税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

モトクロスなどのレース専用に設計されたクラッチレバーホルダーセット。ピボットレバーFP(鍛造)を標準装備。新開発レシオデバイスにより、クラッチレバーの引き重さを2段階(軽さ重視・切れ重視)に設定可能。走行中でもケーブルの遊び調整が可能なクイックケーブルアジャスター。レバーホルダーを素早く脱着できるヒンジ式クランプシステムを採用。ホルダー部にはナイロンスリーブを装備。転倒時に回転することで衝撃を逃す。オプションのホットスターターレバーの取り付けが可能。
タイプFP-M
1本
17,980税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。
1本
5,398税込5,938
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

タイプクラッチ FP-Mセット内容レバー単体:1本、アジャストボルト:1本、ナット M5:1個
1本
3,298税込3,628
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本
3,198税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ハンドガードの回転を防ぎ強固な固定が可能。転倒時のトラブルを軽減。フルサイズトレールとレーサーなど多様なハンドルに対応。取付ピッチ1630mm
用途前方2本止めタイプ材質アルミニウムチタンカラー取付ピッチ(mm)16~30主な適合車種CRF250L XR230/250/400/600/650 CRM250/R/AR KDX125/200/220/250R/SR,KLX250 D-TRACKER/X RMX250S
1個
6,598税込7,258
当日出荷

フライトレバーのノウハウを一般車輌用にもフィードバック。 上・下・前方向へ可倒し転倒による破損を大幅に軽減。 先端に大型ベントホールを設け、超高速でも風圧を逃す。 細かいレバー位置調整(約20段階)が可能なアジャストシステム。 スポーツ走行時の細かいレバー操作に最適なショートレバーを採用。
材質高強度アルミ合金ブラックタイプR3WA表面処理(レバー部)アルマイト
1本
8,998税込9,898
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
2,290税込2,519
当日出荷

ピボットレバーCP Mタイプをベースにレバーアーム鍛造化。よりモトクロス・エンデューロなどオフロードレースに特化。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。軽量化と高精度を追求し、レバーアダプター部は全面CNC加工を施す。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。
タイプFP Mタイプ
1本
6,798税込7,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
1個
649税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1セット(2本)
619税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)