ZRCのおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
58件の「ZRC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「常温亜鉛メッキ」、「M4 ボルト 六角」、「使い捨てレインコート」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスに優れたハイパワークーラー
寸法(mm) 385×465×397(530)ユニオン・ソケットを含めた高さ 質量(kg) 32 アズワン品番 64-6373-13
1個
247,999 税込272,799
4日以内出荷

システムポリマーレインコート 1着
保管、携帯に便利なレインコート。突然の雨にも安心です。
材質 ポリエチレン・EVA配合樹脂 質量(g) 約83 胸囲(cm) 約116 着丈(cm) 約100 アズワン品番 65-0385-35 メーカー商品コード 42261186
1着
399 税込439
当日出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質 CR+NBRゴムシート 硬度 デュロメーターA65 形状 平板・平プレート 板厚(mm) 0.5~10 穴数 0 寸法LA(mm) 15~1000 寸法WA(mm) 15~1000 材種 その他ゴム サービス分類 オーダー・加工
1個
156 税込172
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質 ステンレス(SUS304) 形状 同心レジューサー
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ザルカートです。具材の水切りを衛生的に行なうことが出来る底上げカートです。床面からの高さを確保でき、水の跳ね上げ等による異物混入のリスクを低減できます。従業員の使用しやすい高さで使用できるので、作業時の腰曲げ作業低減につながります。
用途具材の水切り用として 材質 フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン) 質量(kg) 4.7 材質(車輪) ナイロン 積載面寸法(mm) 高さ:600 適合サイズ 【使用ザル】外寸:W511×D511×H276mm 内容量:33.4L キャスター径(Φmm) 65(4輪自由車・ストッパー2ヵ所) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 332×332×708
1台
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。
形状 平板・平プレート 材種 クロロプレンゴム サービス分類 オーダー・加工
1個
80 税込88
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/Rc形 溝数 3 関連資料 カタログ(1.89MB) 食付き(P) 2.5
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途潰れたネジを外す際に 材質 先端:CR-V鋼 サンドベージュ ねじ頭径(mm) 外せるネジの頭の直径:3~15 切断能力(Φmm) 鉄線 ワイヤーカットできる鉄線:1.6 切断能力(Φmm) 銅線 ワイヤーカットできる銅線:2.6
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/Rc形 溝数 4 関連資料 カタログ(1.89MB) 食付き(P) 2.5
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピストン径 50 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様 ●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック アズワン品番 65-7313-15
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

シャインニッケル セット内容 上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット 適合 リノバ
1セット
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡筒とカメラの間に取り付けることで、作動距離を変更せずに、観察倍率を上げる事ができます。
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストン径 32 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様 ●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック アズワン品番 65-7312-15
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

ピストン径 40 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様 ●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック●コード番号:225-0064 アズワン品番 65-7311-54
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。 ※MS852-ZRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。 ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 周囲光:100000Lux(太陽光)、スキュー角度:±60°、ピッチ角度:±60°、ロール角度:0~360°、印刷コントラスト比:20%最小印刷コントラスト比、[OCR]フォント:OCR-A、OCR-B、MICR、SEMI、落下テスト:2.1M高からコンクリート床(スキャナ本体のみ) 規格 CE、FCC、BSMI、VCCI センサー 1280×800グローバルシャッター 照準 (エレメント)赤色レーザ 消費電流(mA) 動作時:<252mA、スタンバイ時:<77mA 照明 白色LED(リスク免除グループ) 相対湿度 95%(結露無いこと) 解像度 [光学的]1D 3mil/0.075mm 寿命 (トリガスイッチ)1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC4~5.5 ESD保護 8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常
1個
32,980 税込36,278
当日出荷


ピストン径 25 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様 ●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック●コード番号:225-0062 アズワン品番 65-7311-82
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷