acアダプター 3vのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
1,290件の「acアダプター 3v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター dc3v」、「ACアダプター」、「3P 2P 変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格入力電圧(V) AC100~240 プラグ (出力)センタープラス 入力周波数(Hz) 50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,228 税込3,551
当日出荷

ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター
材質 ABS 質量(g) 250 電圧(V) 3 ケーブル長(m) 約1.8 定格入力電圧(V) AC100 (50Hz/60Hz) 定格出力電圧(V) DC3.0 (最大700mA) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×63×45(ケーブル除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ACアダプター
出力電圧は6段階に切替可能です。 変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。
付属品 8本タイプ/プラグサイズ(mm)。(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7。(2)外径Φ4、内径Φ1.7。(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7。(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3。(5)外径Φ3.5。(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35。(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5。(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1 ブラック 質量(g) 274 コード長さ(m) 1.8 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 49×108×58 定格出力電圧(V) DC3/4.5/6/7.5/9/12 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格出力電流 300mA
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品 変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm 出力 DC3V 500mA コード長さ(m) 約1.8 入力 AC100V(50/60Hz)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンワサプライACアダプタ
対応機種:VGA-EXSET3VGA-EXSET1NVGA-EXSET2NVGA-EXL8NVGA-EXRN
適合機器 VGA-SP8、VGA-HR8K
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m) 約1.8 極性 センタープラス 定格入力 AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズ Xシリーズ 出力 DC5V 500mA コード長さ(m) 1.8 入力 AC100V 50/60Hz 消費電流(A) 0.2 コネクタ 外径3.5Φ、内径1.3Φmm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力 DC12V 1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様 【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m) 約1.5 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス プラグタイプ センタープラス(+) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様 ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質 ケース:94V-0 ABS+PC タイプ スイッチングタイプ ケーブル長(m) 約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×35×23.4 定格出力 DC12V1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) リップル 120mVp-p(max) 定格入力 AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様 (過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m) 約1.5 定格出力 DC5V 2A 極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷