acモータースピードコントローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「acモータースピードコントローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 電圧 コントローラー」、「スピードコントローラー サンダー」、「単相 100v モーター 速度制御」などの商品も取り扱っております。
トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
種類 工作キット 制御方式 位相制御(ヒステリシス除去回路付) 出力電流(A) 最大16可(連続10) 電源電圧(V) AC100 負荷接続 5~1600W 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×57×52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 出力電流(A) 15 相数 単相 ヒューズ容量(A) 15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 90 コンデンサの種類 内蔵
1個
18,880 税込20,768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A) 15 電圧(V) 100 連続使用時間(分) 30 ヒューズ ガラス管ヒューズ 最大負荷(W) 1500 回転数(%) 0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

相数 単相 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃) 0~45 制御方式 トライアック位相制御
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様 雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番 387-1410 適合機種 BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g) 75 定格電圧(V) 100(AC50/60Hz) 使用範囲 100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 56×85×39 コントロール幅 約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節 トラスコ品番 468-6934 質量(g) 150 定格電圧(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×23×125(突起部除く) 使用電力(W) (白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz) 50/60 制御方式 Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 周波数許容変動 ±5% 出力周波数(Hz) 0.2~400 出力過負荷電流定格 150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 保護構造(JEM1030) 閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと) 直流制動 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変 トルクブースト 手動トルクブースト 保存温度範囲(℃) -20~65 標高(m) 1000以下 雰囲気 屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃) -10~50(凍結のないこと) 始動トルク 150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 ストール防止動作レベル 動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能 加速・減速時間設定(s) 0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能 上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU 電圧/周波数特性 基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

住友重機械工業スピードコントローラ
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入力電圧(V) AC100 出力電圧(V) AC20~98 寸法(mm) 55×44×79 質量(g) 150 負荷接続 コンセント 入力電源 2Pプラグ
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電動工具の回転速度を制御することができる。 便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。 電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。 トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。 減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
電流(A) 15 電圧(V) 100 回転数 0~80% 直結時は100% ヒューズ ブレーカー 最大負荷(W) 1500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

低速から全速まで滑らかに、微調整が可能。低速ノッキングがない。ブレーカー式でヒューズの交換が不要。0~100%(停止~全速)を速度調整。落ちにくい回転トルク。コンデンサーモーター対応。
用途モーターのスピードを制御。 電圧 AC100V 質量(g) 約430(コード含む) 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 145×61×60 コード長さ(m) 約2 最大負荷電流(A) 15 最大負荷(W) 1500 使用時間(時間) 2(但し、接続する電動機器の定格時間(通常30分)を守って下さい。)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

小型アクチュエータ用流量調整付きのスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
使用圧力 0~1MPa 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 2018年トラスコ掲載ページ 3 0090
1個
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様 ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番 468-6942 ブラック 質量(g) 155 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 使用範囲 (白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×25×125 電源コード(m) 1.8 可変範囲(%) 0~100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
種類 スピードコントロールモーター モーター取付角寸法(mm) 80 シャフト形状 歯切シャフト 時間定格 連続
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節 トラスコ品番 468-6926 質量(g) 80 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×34×84(突起部除く) 使用電力(W) 最大/200(2A)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 90 配線方式 ケーブル付 コンデンサの種類 外付け
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)