- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- advantec 円筒ろ紙のおすすめ人気ランキング
advantec 円筒ろ紙のおすすめ人気ランキング
2025/11/28更新103件の「advantec 円筒ろ紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソックスレー抽出器」、「ろ過紙」、「塗装 吉野紙」などの商品も取り扱っております。
おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。
油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野
厚さ(mm)
1.5
圧力損失(kPa)
0.25
捕集効率(%)
89
保留粒子径(μm)
8
灰分
0.1%
最高使用温度(℃)
120
材質
セルロース繊維
吸湿度
大
無脂肪・中性の円筒濾紙です。
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様
組成:セルロース繊維
ソックスレー抽出用に適しており、個体または半個体の溶媒抽出を簡単・確実・効果的に行うことができます。
材質
コットンセルロース
高温排ガス中のダスト濃度測定用。900℃で熱処理。
寸法(Φ×高さH)(mm)
25×90
TGK品番
567-40-04-83
アズワン品番
64-1190-17
1箱(10本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。
繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。
特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。
外径(Φmm)
25
材質
フッ素樹脂
長さ(mm)
90
厚さ(mm)
1.8
内径(Φmm)
22
質量(g/本)
11
最高使用温度(℃)
260
捕集効率(%)
>99.9(0.3μmDOP)
アズワン品番
64-1190-18
圧力損失(kPa)
4.5
吸湿度
極小
1箱(10本)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
微細なシリカ繊維のみから成り、1,000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。
おもに排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。
1000℃の温度に耐えられます。
厚さ(mm)
2.2
捕集効率(%)
>99.9(0.3μmDOP)
許容温度(℃)
1000
圧力損失(kPa)
0.44
材質
シリカ繊維
質量(g/本)
1.6
吸湿度
小
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番
996-41-08-05
厚さ(mm)
1
内径×全長(mm)
28×100
1箱(25個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質
硼珪酸ガラス-1
使用温度は500℃まで耐えられ、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。
重量減少が少ない(0.2%)です。
湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さいことから高い吸引速度が得られ、濾過容量が極めて大きくなっています。
純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析などによる微量元素分析用濾紙として使用できます。
アズワン品番
1-7391-01
材質
100%硼珪酸ガラス繊維
厚さ(mm)
1.85
寸法(mm)
Φ25×90
捕集効率(%)
99.999
1箱(25本)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考
・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。
・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。
・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品
SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3
材質
ほうけい酸ガラス
容量(mL)
150
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番
996-41-08-21
厚さ(mm)
1.90
内径×全長(mm)
25×90
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。
仕様
外径×長さ(mm):Φ25×90
外径×長さL(Φ×mm)
25×90
アズワン品番
2-336-11
1箱(10本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)
0.26
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
125
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
122
灰分
0.10%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
5
・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。
・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
上部摺合
34/45
下部摺合
24/40
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様
25本入
組成
セルロース繊維
・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。
・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。
・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
長さ(mm)
255
型式
150mL用
下部(SPC)
SPC-24
上部(SPC)
SPC-34
1個
¥16,880
税込¥18,568
3日以内出荷
抽出容量が約1.5Lの大型ソックスレー脂肪抽出器です。抽出部はふた付になっていますので、解体せずに試料の出し入れができます。(ジエチルエーテルに準じた溶剤による抽出に設計されています。)
材質
ほうけい酸ガラス
フィルター
160~250μm
上部摺合
45/50
下部摺合
29/42
1セット
¥169,800
税込¥186,780
33日以内出荷