bnc コネクタ キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
114件の「bnc コネクタ キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブルカバー」、「bnc キャップ」、「bncコネクター 圧着工具」などの商品も取り扱っております。
種類 キャップ コネクタタイプ BNC 仕様 ポリキャップ タイプ 同軸 材質(コンタクト) ポリエチレン
1個
33 税込36
当日出荷

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質 塩ビ 高さ(mm) 20 種類 ゴム足 特性 電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター ポリキャップ
BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類 キャップ コネクタタイプ BNC 材質(コンタクト) ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類 キャップ コネクタタイプ M型 材質(コンタクト) ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質 ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1組(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃) 100 硬度(ショア A) 約90 材質 PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1セット(30個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA形コネクター ポリキャップ
SMAジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類 キャップ コネクタタイプ SMA 材質(コンタクト) ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
3,798 税込4,178
当日出荷

1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
1個
43 税込47
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 キャップ コンタクト形状 メス 仕様 チェーン付キャップ 形状 ストレート タイプ 同軸 使用温度範囲(℃) -40℃~+85℃ 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 表面処理 Ni 周波数範囲(MHz) 0~4000 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
599 税込659
当日出荷

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1セット(100個)
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに 材質 ポリ塩化ビニール(PVC)
1袋(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに 材質 軟質塩ビ
1パック(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1個ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)