- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- bnc終端抵抗のおすすめ人気ランキング
bnc終端抵抗のおすすめ人気ランキング
2025/12/21更新92件の「bnc終端抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローパスフィルター」、「BNC T型コネクタ」、「SMAコネクター キャップ」などの商品も取り扱っております。
種類
終端器
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
定格電力(W)
0.5
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2
用途MELSECNET/H,MELSECNET/10同軸バスシステム用終端抵抗
仕様
MELSECNET/H、MELSECNET/10同軸バスシステム用終端抵抗
適合機種
MELSECNET/H、MELSECNET/10同軸バスシステム用
抵抗値(Ω)
75
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
形状
終端器
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
BNC
仕様
インタフェースタイプ = BNC。ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = ケーブルマウント。インピーダンス = 50Ω。ボディめっき = 銀。動作周波数 = 0 → 1GHz。定格電力平均 = 0.5W。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。プラグ終端 / スルー終端
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
インタフェースタイプ = BNC。ジェンダー = メス, オス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = スルーホール。インピーダンス = 50Ω。ボディめっき = 銀。動作周波数 = 0 → 0.5GHz。定格電力平均 = 2W。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。プラグ終端 / スルー終端
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
仕様
コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ数 = 2。コネクタ タイプ = BNC(メス) - (オス)。色 = 青。ボックス材質 = アルミダイキャスト。寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm。高さ = 22.35mm。長さ = 38.1mm。幅 = 28.7mm。。BNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
種類
固定減衰器
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
定格電力(W)
2
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
DC~2、2~4
電圧定在波比
1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
キャップ
コンタクト形状
メス
仕様
チェーン付キャップ
形状
ストレート
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-40℃~+85℃
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
表面処理
Ni
周波数範囲(MHz)
0~4000
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
中継用のT型コネクタです。
種類
コネクタ
インピーダンス(Ω)
50
形状
T形
コネクタ
BNCオス-メス・メス
アズワン品番
64-0848-29
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様
インタフェースタイプ = BNC。ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = ケーブルマウント。インピーダンス = 50Ω。動作周波数 = 1GHz。定格電力平均 = 0.5W。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。RS 50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット継手、ニッケルめっきボディ及び金めっき中心コンタクト付き50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは平均電力定格が0.5 W、周波数は1 GHzです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状
ストレート
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
仕様
インタフェースタイプ = BNC。ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = ケーブルマウント。インピーダンス = 75Ω。ボディめっき = ニッケル。動作周波数 = 0 → 1GHz。定格電力平均 = 0.5W。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。RS 75 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット固定具、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えた75 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この75 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは、0.5 Wの平均定格電力と1 GHzの周波数を備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類
終端器
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
アクセサリタイプ = BNC減衰器セット。併用可能製品 = 1 GHzの信号。。50 Ωの電源と負荷に合ったTA050減衰器を使用する必要があります。 ユーザーが信号を減衰させてから高インピーダンス計測器に送る場合、Pico TA051 ( ; 898-6791 898-6791 )などの50 Ωのフィードスルーターミネータを追加する必要があります。. Pico減衰器セットTA050 BNC 50 Ω 1 W 1 GHz、3、6、10、20 dB. このPico TA050減衰器セットは、最大1 GHzの信号で使用するように設計された4台の同軸減衰器で構成されています。 各減衰器はオスとメスのBNCコネクタを装備しています。. 帯域幅: DC → 1 GHz 減衰比: 3:6 / 10:20 最大電力消費: 1 W 入力インピーダンス: 50 Ω 出力インピーダンス: 50 Ω VSWR: 1.5:1以上 寸法: 56 x 20 x 17 mm コネクタ: BNC、1オス + 1メス プラスチックシェル付き内部シールドボックス 重量: 各24 g
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
種類
中継コネクタ
アダプタタイプ
BNC-BNC
嵌合部形状
ジャック・ジャック
コネクタ
BNCメス・メス
アズワン品番
64-0848-28
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
DCブロックBNC-BNCアダプタ
タイプ
DCブロック BNC(F)-BNC(M)プラグ
周波数(Hz)
10MHz~2.2GHz
抵抗(Ω)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ
汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル
1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)
BNC
高周波技術を生かした、無反射終端器。
DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。
種類
終端器
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
定格電力(W)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~2GHzにて)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷